カテゴリ
- 自転車部品(69)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- RS PRO(310)
- ミドリ安全(276)
- SPARKFUN(72)
- Hutchinson(69)
- ブルーストーム(Bluestorm)(59)
- KEMET(51)
- 三菱ふそう(45)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(45)
- ホンダ(41)
- BLUESTAR(36)
- GVS(34)
- メディアカバーマーケット(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- ユー・イー・エス(19)
- testo(テストー)(13)
- Ringfeder(12)
- ナリカ(11)
- M5Stack(11)
- ブランドをもっと見る
「ues」の検索結果

HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:36H
OCEA CONQUEST オシアコンクエスト
SHIMANO(シマノ)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷滑・強・操の3大進化を続けるフラッグシップ。多彩なラインナップが魅力のオフショア両軸リール。 「オシアコンクエスト」は、シマノのリールテクノロジーを結集して強靭さ。滑らかさ、操作性を可能な限り高めたオフショア用両軸リール。 剛性の高い「HAGANEボディ」をはじめ、ドライブギア、高耐久クラッチなど内部パーツのひとつ一つを徹底的に強化、大型魚のパワーにもひるまない強靭さを誇ると同時に、どこまでも滑らかなマイクロモジュールギアの回転性能がアングラーの負担を軽減。 ライトラインを駆使した現代のオフショアゲームにおいて、その真価を惜しみなく発揮する。多彩なラインナップがオフショアゲームの領域を拡大する。仕様スプール径/幅(mm):40/18、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):60、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)48ギヤ比4.8自重(g)275商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)PE:2-200/1-440
HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:32H
EBLU3030LS ブレーキレバー 左
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SHIMANO CUES U3030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。用途カラー:シルバー。CompatibleBrakeType:ROAD-MECHANICAL-DISC-BR。左(シングル)。クランプバンド|直径 (mm):23.8 ~ 24.2
ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。用途Brake Type:MECHANICAL-DISC-BR。右。Shifter Type:Dual Control Lever。シフトレバー|リアスピード:10
ERDU6000GSS リアディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード。トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:39T。最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)。耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応用途最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket。Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket。プーリーケージ:GS。Rear Speed:10/11-Speed。Total capacity:39T。タイプ:Direct attachment (shadow+)。プ-リ-|歯数:13/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:48T。ロースプロケット|最大:50T。トータルキャパシティ:39T。最大フロントギア歯数差:0T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11/10
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷用途CASSETTE SPROCKET, CS-LG400-10, CUES, 10-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T,IND.PACK
Y0RB98020 FC-U6000-2 チェーンリング 36T-BK
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷CUES Chainring 36T for FC-U6000-2CUES Chainring 36T for FC-U6000-2
Y0R998010 FC-U8000-2 チェーンリング 46T-BM
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷CUES Chainring 46T for FC-U8000-2
Y0R99801T FC-U8000-2 チェーンリング 32T-BM
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷CUES Chainring 32T for FC-U8000-2
Y0RB98010 FC-U6000-2 チェーンリング 46T-BN
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷CUES Chainring 46T for FC-U6000-2
Y0RB9801T FC-U6000-2 チェーンリング 30T-BN
SHIMANO(シマノ)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷CUES Chainring 30T for FC-U6000-2
SLU6000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:600色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別左
SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU8000LSET 2スピード仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:1800
FC-U8000-2 11Sクランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
SLU4000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU4000LSET 2スピード仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:600色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別左
SLU600011RSET 右のみ 11Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:600/300色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SLU800011RSET 11S シフトレバー SHIMANO CUE
SHIMANO(シマノ)¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:2050
FC-U8000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピードガードチェーンガード:あり
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
FC-U6010-2 11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
SLU600010RSET 右のみ 10Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU600010RSET 10スピード適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:600/300色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード歯数36-22Tガードチェーンガード:なし
FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
ブレーキレバー IBLU8000R 右ノミ
SHIMANO(シマノ)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷用途BRAKE LEVER, BL-U8000, CUES, RIGHT, FOR HYDRAULIC DISC BRAKE, IND.PACK
リアディレイラー ERDU4010 直付ケ 9/10S
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷REAR DERAILLEUR、 RD-U4010、 CUES、 9/10-SPEED、 SHADOW DESIGN、 DIRECT ATTACHMENT、 IND.PACK