ERDU6000GSS リアディレイラー 直付
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード
トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供
チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止
起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計
トータルキャパシティ:39T
最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)
耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施
E-BIKE対応
- 用途
- 最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket
Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket
プーリーケージ:GS
Rear Speed:10/11-Speed
Total capacity:39T
タイプ:Direct attachment (shadow+)
プ-リ-|歯数:13/13T
トップスプロケット|最小:11T
トップスプロケット|最大:11T
ロースプロケット|最小:48T
ロースプロケット|最大:50T
トータルキャパシティ:39T
最大フロントギア歯数差:0T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11/10
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ





















