カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • イトーキ(40)
  • NACHI(不二越)(24)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • リンナイ(6)
  • RIDEZ(ライズ)(6)
  • タンガロイ(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
  • 富士電機(4)
  • リングスター(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • PROST's(4)
  • AMPHENOL(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ダイキン工業(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • サンケイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xgr」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23 カルカッタコンクエストBFS XGR SHIMANO(シマノ)

    23 カルカッタコンクエストBFS XGR

    SHIMANO(シマノ)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。 先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSが、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載して生まれ変わりました。 軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。 ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。 遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。 さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。 ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。 そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。 最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。 自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:29ハンドル長さ(mm)40自重(g)195ギア比8.9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45ドラグ力(Kg)最大:3.5
  • Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション SHIMANO(シマノ)

    Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション

    SHIMANO(シマノ)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    夢屋シャロースプールを標準装備。テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタ二ウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノのよる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。20メタ二ウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。ロングキャストはもちろん。キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
    自重(g)165商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5
  • 21 アンタレスDC XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    21 アンタレスDC XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    弾道で魅せよ。 飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。 ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。 立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。 緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。 S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。 マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比7.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 アルデバラン BFS XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    22 アルデバラン BFS XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    軽量ルアーを水面に這うが如く。 低弾道キャストで魅せる最先端のベイトフィネス。 ベイトフィネスを牽引するアルデバランBFSが、新設計のマグネットブレーキを搭載して劇的な進化を遂げました。 新たに採用したFTBは、ブレーキユニットの可動ストロークを長く取ることで幅広いブレーキセッティングが可能になったことに加え、磁性リングの配置を見直し、最も弱いブレーキセッティング1におけるマグネットの影響を限りなくゼロに近づけることに成功。 過剰なブレーキを抑制する新たなFTBと低慣性マグナムライトスプールⅢとの相乗効果で、アルデバランの武器である低弾道性はそのままに、着水直前まで失速しない後半の伸びを実現。 1gクラスの超軽量ルアーも、水面ギリギリを這うような弾道でストラクチャーの奥の奥へと送り込むことができます。 弾道で魅せる新たなアルデバランの誕生です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:29ハンドル長さ(mm)40自重(g)130ギア比8.9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45ドラグ力(Kg)最大:3.5
  • 22 バンタム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    22 バンタム XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    より伸びやかに、より力強く。 突き抜けるストロングバーサタイル。 ストロングバーサタイルの新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。 NEWバンタムには150番サイズのマグナムライトスプールⅢを搭載。 Φ35/19mmと前モデルよりスプールを大径化、ナロー化することによって遠心ブレーキとの相性を高め、またラインガイドをやや前方へ移すことで19アンタレスを彷彿する伸びやかなキャストフィールを獲得しました。 高剛性コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵。 回転抵抗が大幅に減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となり、ボトムやルアーに受ける水流抵抗といった変化察知能力が格段に向上しました。 ストロングバーサタイルを一段上の階層へと導く1台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:35ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ)

    26 カルカッタコンクエストBFS LTD

    SHIMANO(シマノ)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル。先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。
    幅(mm)【スプール】19径(Φmm)【スプール】29ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】(ノブ)Aハンドル長さ(mm)40自重(g)205最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)【フロロ】6-45, 8-45糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m
  • 20 メタニウム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 メタニウム XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 エクスセンスDC SS XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 エクスセンスDC SS XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。 しかも飛ぶ。 憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。 ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。 シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。 HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)48自重(g)225ギア比8.5糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き) SHIMANO(シマノ)

    22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き)

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    僅かな回転変化も逃さず制御。 技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能 技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。 これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。 また、MGLスプールⅢ、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。 特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。 また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。 時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル右巻きハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • Barchetta PREMIUM バルケッタ プレミアム SHIMANO(シマノ)

    Barchetta PREMIUM バルケッタ プレミアム

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    スローフォールを駆使 ライトゲームを革新する。マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、とくにスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。カウンター付軽量リールの常識を一新したバルケッタの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻き上げを実現。ライトゲームのあらたな領域を拓きます。
    用途船 手巻き仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3幅(mm)スプール:22タイプベイトリール径(Φmm)スプール:32ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1ハンドル長さ(mm)55自重(g)255糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
  • アンタレスDC MD SHIMANO(シマノ)

    アンタレスDC MD

    SHIMANO(シマノ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    その頂き、さらなる高みへ。強さの限界へと挑む、フリースタイルDCの頂点。最高峰フリースタイルリール、アンタレスDCMD。世界に闘いを挑むフラッグシップが、低慣性MGLスプールⅢとNEW4×8DC MD TUNEを搭載し、更なる戦闘力を備えたモデルへと進化を遂げました。MGLスプールⅢ搭載によるキャスト時の軽い立ち上がりと伸び、NEW4×8DC MD TUNEによる段違いのブレーキ制御精度の相乗効果により、従来のキャストパフォーマンスを上回る遠投性能とトラブルレス性を実現。また、シルキーな回転性能をもたらすマイクロモジュールギア搭載に加え、ドライブギア軸支持ベアリングを増やすことで更に強固な支持構造を採用。ハンドルのガタつきを低減し、より滑らかなリーリングをもたらします。流麗なボディから伝わる躍動感と信頼感。積み重ねた確かな歴史。高みを目指すアングラーを更なる高みへと導く、フリースタイルDCの頂点です。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):38/21●ベアリング数BB/ローラ―:2026/11/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)235最大ドラグ(kg)6糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145, 16-120, 20-100
  • メタニウムDC SHIMANO(シマノ)

    メタニウムDC

    SHIMANO(シマノ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    漆黒のネオバーサタイル。低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
釣具カテゴリ