26 カルカッタコンクエストBFS LTD
メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル
先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。
メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。
軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。
ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。
ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。
その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。
- 幅(mm)
- 【スプール】19
- 径(Φmm)
- 【スプール】29
- ベアリング
- 【BB】13【ローラー】1
- ハンドル
- 【夢屋ハンドル】(ノブ)A
- ハンドル長さ(mm)
- 40
- 自重(g)
- 205
- 最大ドラグ(kg)
- 3.5
- 糸巻量(lb-m)
- 【フロロ】6-45, 8-45
- 糸巻量
- 【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ






















![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
