カテゴリ
- 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ANMO(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- ASUSTOR(6)
- AZLA(アズラ)(10)
- BODIS (ボディス)(26)
- CLEZEED(クレジード)(9)
- ETI[制御機器](5)
- MARWI(27)
- POSH Faith(4)
- SKC(環境測定)(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](13)
- ZEXUS(ゼクサス)(5)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ダルトン(9)
- ネオダクト(98)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(78)
- ラフアンドロード(5)
- ブランドをもっと見る
「zed」の検索結果
特価

IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥44,900税込¥49,3901個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル色シリーズカラー速度フロント 2スピード
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度フロント 2スピード