IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。
独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。
トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。
- 用途
- Action:DOWN-SWING
取付けタイプ:Brazed-on
プルタイプ:Down-pull
Top gear teeth:50-52T
Total capacity:16T Capacity
トータルキャパシティ:16T
対応トップギア歯数:50-52T
チェーンステーアングル (度):61-66
対応チェーン:LINKGLIDE
リアスピード:11
フロントスピード:2
- 内容量
- 1個
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ





















