絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,489件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファブリックサイクルカバー・レギュラー CAPTAIN STAGファブリックサイクルカバー・レギュラーCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)シルバー寸法(cm)全長190×高さ89適合車種軽快車:20~26インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、、電動アシスト自転車:20~24インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、三輪自転車
ファブリックサイクルカバー・ラージ CAPTAIN STAGファブリックサイクルカバー・ラージCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)シルバー寸法(cm)全長197×高さ118適合車種軽快車:24~28インチ(前後バスケット装着車含む、チャイルドシート装着車除く)、、電動アシスト自転車:24~27インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、ロードバイク・クロスバイク:650~700c、マウンテンバイク:26インチ
ファブリックサイクルカバー・ハイバック CAPTAIN STAGファブリックサイクルカバー・ハイバックCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)シルバー寸法(cm)全長198×高さ120適合車種2人乗り軽快車:20~27インチ、3人乗り軽快車:20~27インチ、2人乗り電動アシスト自転車:20~27インチ、3人乗り電動アシスト自転車:20~26インチ、マウンテンバイク:27.5・29インチ
ブレーキシューVブレーキ用 CAPTAIN STAGブレーキシューVブレーキ用CAPTAIN STAG
849税込934
1組
翌々日出荷
マウンテンバイクのVブレーキ用ブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ)、アルミニウム質量(g)65g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅60×39×14mm
軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用 CAPTAIN STAG軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用CAPTAIN STAG
639税込703
1組
5日以内出荷
自転車安全基準BAAに適合しています。電動アシスト自転車に最適です。耐摩耗性。電動自転車対応
材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛メッキ)質量(g)28g製品サイズ(mm)長さ40mm
補助車 外装変速機搭載車対応 18~24インチ対応 CTB対応/子供用 CAPTAIN STAG補助車 外装変速機搭載車対応 18~24インチ対応 CTB対応/子供用CAPTAIN STAG
5,998税込6,598
1組
翌々日出荷
外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用
材質タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき)質量(g)1030g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
バスケットブラケット ロングステー フロントホーク貫通穴用 CAPTAIN STAGバスケットブラケット ロングステー フロントホーク貫通穴用CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バスケットを取り付け可能にするブラケット。フロント貫通穴があるATB、クロスバイクに取り付け。高さのあるバスケットを付けてもブレーキレバーに当たらない。
材質本体・背面金具:鉄(電着塗装)ブラック質量(g)200g耐荷重(kg)10kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅80×奥行135×高さ185mm適合車種フロントホークに貫通穴がある自転車。※6角ナット止めブレーキの貫通ネジに4mm以上の余裕があること。
エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAGエアフレーム2 コンバーチブルCAPTAIN STAG
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
フラボード CSバターノート CAPTAIN STAGフラボード CSバターノートCAPTAIN STAG
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
ビバレー スクリーンツールームロッジ540UV CAPTAIN STAGビバレー スクリーンツールームロッジ540UVCAPTAIN STAG
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
リビングスペース(約5畳)・寝室(約4.8畳)を装備したツールームタイプ。大型のひさしを張り出せば、広く開放的なリビングスペースが確保できます。ひさし中央のファスナーで分割して張り出しも可能です。軒に雨水を溜めにくいフレーム構造。結露を軽減するライナーシート付き。インナーテントは設営・撤収が簡単な吊り下げ式。前後に大きなD型出入口、側面1箇所にメッシュ窓を装備。インナーテントを外せば、大型のスクリーンテント(約10畳)として使用できます。別売のポール2本、ガイドロープ2本を使用することで、後面・出入口兼用のひさしを張り出し可能。フライ天井部と側面下部にメッシュ付き換気口を装備。収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
付属品ひさし用ポール(長)1本・(短)2本、ガイドロープ(長)6本・(短)2本(フライ取付済)、ひさし用ガイドロープ3本、スチールペグ30本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用キャリーバッグ1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF(PU3000mm)、ポール:スチールΦ22mm・19mm(粉体塗装)質量(kg)幕体:11、ポール:14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:320×540×205、インナーテント:300×260×195収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)幕体:780×290×290、ポール:720×180×180
CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。コーヒーサーバー容量400mlのコンパクトなサーバー。コーヒーにはもちろん、緑茶や紅茶のポットとしても使えます。水やワインを入れてカラフェとしても。別売りの「UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー」がジャストフィット。サーバーの中に収納して持ち運べます。
材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)容量(mL)(実容量)400(1~3杯用)質量(g)165口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105
マグカップ500用フラップ CAPTAIN STAGマグカップ500用フラップCAPTAIN STAG
679税込747
1個
翌々日出荷
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3597~UE-3598 CS 真空折りたたみハンドルマグカップ500質量(g)43寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約95×91×17
CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAGCS Forest Cafe タンブラーCAPTAIN STAG
699税込769
1個
翌々日出荷
ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。タンブラードリンクやカクテルが映える、シンプルで使いやすいタンブラー。高さがあるのでカトラリースタンドとしても使えます。スティック状の野菜やお菓子を入れてパーティーシーンにも。口当たりのよさにこだわり、飲み口の薄さを約1mmに仕上げました。飲み物本来の味や香りを楽しめます。スタッキングもOKです。
材質本体;飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)360質量(g)67寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×138
マグカップ300用フラップ CAPTAIN STAGマグカップ300用フラップCAPTAIN STAG
479税込527
1個
翌々日出荷
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3582~UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ300、UE-3595~UE-3596 真空折りたたみハンドルマグカップ300質量(g)28寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約84×80×13
マグカップ350用フラップ CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップCAPTAIN STAG
579税込637
1個
翌々日出荷
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3428~UE-3557 モンテ ダブルステンレスマグカップ350、UH-2015~UH-2016 ステンレスタンブラー500質量(g)41寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約91×87×19
CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。マグカップ女性や子どもの手にも持ちやすい小さめサイズのマグカップ。持ち手にすき間があり、引っ掛けて吊るせます。収納時や乾かす時に便利です。
材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)クリア容量(mL)(実容量)400(1~3杯用)質量(g)165口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105
虫除線香 極赤厚太(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG虫除線香 極赤厚太(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1箱(30巻)
5日以内出荷
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ
材質有効成分:メトフルトリン質量(g)18寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×94×6医薬品医療機器等法医薬部外品
虫除ミスト CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG虫除ミスト CS×住友化学園芸CAPTAIN STAG
519税込571
1本
翌々日出荷
ヤブ蚊だけでなく、ブユ・マダニにも効く虫除けミスト。天然ユーカリオイル配合でお肌にやさしい。無香料。皮ふアレルギーテスト済で、お子様にも安心。
材質有効成分:ディート【ディート濃度】100g中5g、その他の成分:エタノール、ユーカリ油、水医薬品医療機器等法医薬部外品
蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1箱(30巻)
翌々日出荷
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。約5時間持続可能。太さ約2倍6m(3m×2)範囲のバリア効果。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー
材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.003%、その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着火剤、植物混合粉、その他3成分質量(g)18寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×94×6医薬品医療機器等法医薬部外品
虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
スプレータイプの虫除け剤。屋外でのキャンプや作業時にお勧めです。地面にまくだけで、効き目が広がり、ヤブ蚊を寄せ付けない。約8時間忌避効果が持続。直接噴射で殺虫も可能。広々使える450ml(約90cm)。植物にやさしい水性タイプ。低臭タイプ直噴&広角噴霧が可能な切り替えノズル。屋外における蚊成虫の忌避、蚊成虫の駆除、マダニの駆除。有効成分のメトフルトリン(ピレスロイド系の殺虫成分)は、速効性の忌避効果があることに加え、通常の生活温度で蒸散して拡散する「常温揮散性」が高いという性質があります。
材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.18%、その他の成分:精製水、香料、その他5成分容量(mL)450質量(g)540寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約98×65×218医薬品医療機器等法医薬部外品
フレームワーク 蚊取線香スタンドandケース(結晶) CAPTAIN STAGフレームワーク 蚊取線香スタンドandケース(結晶)CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタイリッシュな風防付き。丈夫で錆びにくいステンレス製。市販の太巻蚊取線香10巻をそのまま収納できます。
材質ステンレス鋼質量(g)310寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約130×50×130
トレッカー コンパクトフリースタンド CAPTAIN STAGトレッカー コンパクトフリースタンドCAPTAIN STAG
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクトなマルチスタンド。ランタンハンガー付属、小物ポケット付き、ストレージボックス+カラビナでゴミ袋等が吊り下げ可能。ストレージボックスは収納時のカバーになります。
材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 記事:ポリエステル高さ(mm)(ランタンハンガーまで)約960質量(g)700収納寸法(mm)100×80×長さ390寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約460×440×375、ストレージ:約265×305×170
ステンレス 焚火ぐるりテーブル CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブルCAPTAIN STAG
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
耐熱性のあるステンレス製焚き火テーブル。天板を組み合わせて様々なシーンに対応できます。テーブルは奥行きがあり独立使用時も安定した使用が可能脚は本体と一体型で簡単に組立・収納が可能。
材質甲板の表面材:ステンレス鋼、その他の材料/脚部:鉄(クロムめっき)質量(g)6700耐荷重(kg)天板1枚あたり:20(均等)収納寸法(mm)860×240×厚さ60(テーブル単品:860×240×厚さ20)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約860×240×270
インドシグネチャーラグ1018 CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018CAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
INでもOUTでもマルチに使える。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けなど2人+荷物でちょうどよいサイズ。
材質綿54%、ポリエステル44%、レーヨン2%質量(g)560収納寸法(mm)200×300×厚さ60寸法(幅×長さ)(mm)約1000×1800
ガード付きカッティングボード CAPTAIN STAGガード付きカッティングボードCAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
食材をこぼさず移動できるガード付。軽くて使いやすい、便利な目盛り付き。裏面はフラットに使用可能、滑りにくいストッパー付。塩素系漂白剤使用可能。食洗器使用可能。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)、芯材:紙グレー×ホワイト質量(g)310寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×325×9
折りたたみピーラー CAPTAIN STAG折りたたみピーラーCAPTAIN STAG
799税込879
1個
翌々日出荷
2つのモードで使い分けできる。「挟んで剥く」じゃがいも、里芋、りんごなどの丸い野菜・果物を挟んで、滑らず安心して皮むきができる。「普通に剥く」長い野菜は通常のピーラー同様使用可能。安全・コンパクトに持ち運びできるキャップ付き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-30度) 軸・すべり止め:ポリアセタール(耐熱温度100度、耐冷温度-20度) 切れ刃・スプリング:ステンレス鋼 キャップ:ポリプロピレン質量(g)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×20×157
モンテ ミニクーラーボックス5.5 CAPTAIN STAGモンテ ミニクーラーボックス5.5CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パーソナルユースに適した小型タイプ。ふたを取り外せてお手入れも楽々、持ち運びにも便利なショルダーバッグ付。収納目安:350ml缶は8本、500mlペットボトルは4本(斜めにして収納)
質量(g)790容量(L)5.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約275×192×223(ベルト含まず)保冷効力(℃)19以下(JIS)収納可能質量(kg)(約)最大3
モンテ V型卓上グリル 用アミ CAPTAIN STAGモンテ V型卓上グリル 用アミCAPTAIN STAG
479税込527
1枚
翌々日出荷
UG-0066 モンテ V型卓上グリル(カーキ)の交換用アミ。
材質鉄(クロムめっき)質量(g)125寸法(幅W×奥行D)(mm)270×180
ヘキサ ステンレス 卓上グリルS用アミ CAPTAIN STAGヘキサ ステンレス 卓上グリルS用アミCAPTAIN STAG
499税込549
1枚
翌々日出荷
UG-0094ヘキサ ステンレス卓上グリル〈S〉の交換用アミ。
材質鉄(クロムめっき)質量(g)90寸法(幅W×奥行D)(mm)170×195
鋳物 リバーシブル グリルプレート CAPTAIN STAG鋳物 リバーシブル グリルプレートCAPTAIN STAG
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。3種類の料理を同時に作れる仕切り付きグリルプレート。調理してそのまま食卓に。ご家庭でも使用可能。オーブンも使用可能。表裏両面リバーシブルに使える。
材質鋳鉄サイズB5質量(g)2000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約240×175×28
ハコグリル A4型 CAPTAIN STAGハコグリル A4型CAPTAIN STAG
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。
セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)質量(g)1300耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg)収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210
ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAGラウンド グリルプレートCAPTAIN STAG
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
薄くて軽い、熱伝導に優れたアルミ製。丈夫で長持ち、錆びにくい。蓄熱性の高い鋳物製。ソロ焚き火台・ジュニアタイプガスカセットコンロで使えるミニサイズのグリルプレート。焚き火・ガス火・IH、オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼質量(g)380寸法(cm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約250×200×25
帆布 ギアバッグ CAPTAIN STAG帆布 ギアバッグCAPTAIN STAG
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
パラフィン加工の撥水帆布の、大容量ギアバッグ。
材質綿質量(g)600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約430×240×230(持ち手含まず)
帆布 ギアバッグ CAPTAIN STAG帆布 ギアバッグCAPTAIN STAG
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パラフィン加工の撥水帆布ギアバッグ。収納に便利な2段タイプ。
仕様2段材質綿質量(g)800寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約430×240×230(持ち手含まず)
デリス シルバートートクーラーバッグ CAPTAIN STAGデリス シルバートートクーラーバッグCAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
光を反射するアルミ層、冷気を保つ断熱層、撥水性があり汚れがつきにくいEVA層の三層の生地で冷たさキープ。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。型くずれを防ぐ底板つき。
材質表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。下段:飲料水(350mL缶が8本)や食材などの保冷するものを入れられる。
材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレンカーキサイズS質量(g)380容量(L)上段1.5、下段5.5収納寸法(mm)280×180×80(収納ベルト使用時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185
ポータブルバッテリー500 TV CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TVCAPTAIN STAG
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)
ミニプチキューブストッカー2個組 CAPTAIN STAGミニプチキューブストッカー2個組CAPTAIN STAG
699税込769
1セット
翌々日出荷
必要な分だけ小分けにして冷凍保存、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍。日本製。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)容量(mL)200/2個組質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×50