カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(5)
- Beruf(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- EARTH MAN(3)
- ELPA(17)
- GENTOS(11)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- JTT(4)
- MTO(25)
- MUST TOOL(3)
- NEBO(3)
- VISHAY(3)
- エスコ(3)
- オーム電機(7)
- パトライト(PATLITE)(13)
- 竹村商会(14)
- 象印チェンブロック(2)
- ブランドをもっと見る
「cob01」の検索結果
特価

ファン付きCOBランタン
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)質量(g)240(乾電池含まず)電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)200電球の種類暖色COB LED3個


COBキャンピングライト
CAPTAIN STAG¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
COB LEDセーフティライト348 リア用
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
ツインライト LEDランタン ミニ
CAPTAIN STAG¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷本体とカサを分離して、2つの光源として使用できるUSB充電式LEDランタン。本体のみ、カサのみ、本体とカサを組み合わせた3通りの使い方ができ、さまざまなシーンで活躍します。セパレートタイプなので、本体はテーブルライト、カサはテント内の照明として使うなど、シーンに合わせて使い分けられます。本体の明るさは無段階で調節可能。用途に合わせて快適な明るさに調整できます。本体底部にはホヤふたを収納できます。付属品Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)質量(g)380電源本体=リチウムイオン電池2,000mAh/3.7V、カサ=リチウムイオン電池1,000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200(持ち手含まず)光源本体:COB LED1個、カサ:COB LED1個充電時間(時間)本体:約4、カサ:約2.5明るさ(Lm)本体:15~340、カサ:19~380、全点灯:25~450連続点灯時間(時間)本体:約4~24、カサ=2.5~20
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら