COB LEDセーフティライト348 リア用

COB LEDセーフティライト348 リア用 - CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用 - CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用 - CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用 - CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用 - CAPTAIN STAG

シートポストとシートステーの両方に取付け可能。
点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。
首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます

材質
本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン
色
ブラック
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×26×66(本体のみ)
連続使用時間(時間)
点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250
光源
LED×1個(COB)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
保護特性
防滴
明るさ(Lm)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
(外径)約13~35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318568Y-5016
¥1,436
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする