カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GREAT TOOL
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: GREAT TOOLのすべての商品

エアーチャックガン
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズル長(mm)100タイプ空気消費量(L/min)370(2.0MPa時)最高使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-3671-59
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)空気消費量(L/min)0~230(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りノズル流量調整タイプアズワン品番64-3671-55
ハンドマグネッター
GREAT TOOL¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷ビス、ネジ等の拾い集めに。鉄、非金属の選別作業に。手持ちのレバーを引くと、吸着物が離れます。注意1:本製品は、磁石が付いておりますので、コンピュータ、時計、精密機器、方向コンパス等の磁力により、障害をきたす場合がございますので、注意してご使用ください。注意2:重量物の移動、持ち上げ用ではございませんので、用途外使用はしないでください。注意3:対象物の大きさ、鉄板の厚さ、塗料の厚さにより、うまく機能しない場合がございますので、確認してからご使用をお願い致します。用途ビスやネジ等の拾い集めに仕様LED簡易ライト付使用方法手持ちレバーを引くと吸着物が離れます直径(Φmm)マグネット部:約90耐荷重(kg)最大約4
ミニクリッパ
GREAT TOOL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
フックカラビナ
GREAT TOOL¥929税込¥1,0221個翌々日出荷用途軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に仕様D型、グリップ付材質アルミ+EVA全長(mm)約120色ブラック/シルバー/レッドサイズS口開き(mm)約40
流量調節ノズル
GREAT TOOL¥789税込¥8681個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
風量増量強力ノズル
GREAT TOOL¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
樹脂製ロングノズル
GREAT TOOL¥649税込¥7141個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
吸上式エアークリーナー
GREAT TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズセット内容250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ロングノズル
GREAT TOOL¥789~税込¥868~1個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ボール用充填ノズル
GREAT TOOL¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
フレキシブルノズル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズタイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ニードル型ロングノズル
GREAT TOOL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
カップリング式エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷工具不要で接続簡単。先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)適合流体空気
エアーダスターガン用カップリングソケット
GREAT TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。用途エアーダスター用カップリングソケット最高使用圧力(MPa)0.7常用圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)カップリング20型カップリング適合流体空気
六角軸テーパー下穴錐
GREAT TOOL¥499~税込¥549~1本ほか翌々日出荷木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等材質HSS鋼
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に空気消費量(L/min)0~550(2.0MPa時)最高使用圧力(MPa)2.5ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-60
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-58
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)空気消費量(L/min)350(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りノズル静音タイプアズワン品番64-3671-53
ダイヤモンドカッター 乾式用
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
メジャー
GREAT TOOL¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。用途長さの測定に仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔標準張力20℃/10N
ダイヤモンドカッター
GREAT TOOL(1件のレビュー)¥799税込¥8791枚翌々日出荷コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)厚さ(mm)1.8種類乾式切断用最高回転速度(min-1)14500
八角ハンマー
GREAT TOOL¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途精密な木工細工、家具の組み立て、ホゾの調整、釘の微細な打ち込みなどに材質頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム寸法(mm)233×61×22色シルバー/レッド/ブラック質量(g)189頭の全長(mm)61