カテゴリ
- 切削工具(6)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- GREAT TOOL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- DBLTACT(7)
- GATOR Case(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- RS PRO(10)
- カーメイト(8)
- クリナップ(8)
- ノーリツ(32)
- ベッセル(15)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- モトユキ(9)
- 三菱電機(6)
- 修理(25)
- 光(6)
- 篠原電機(7)
- ブランドをもっと見る
「gts」の検索結果

ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(2本)ほか当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリルドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(6本)ほか当日出荷特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
木工用ショートビット
GREAT TOOL¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
ダイヤモンドカッター 乾式用
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35