特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 121130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KURE 5ー56無香性70MLDSP付き 呉工業(クレ)

    KURE 5ー56無香性70MLDSP付き

    呉工業(クレ)
    21,980税込24,178
    1箱(60本)
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤”3-36” スプレータイプ 呉工業(クレ)

    防錆剤”3-36” スプレータイプ

    呉工業(クレ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    金属表面全体にムラなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
    用途金属部分の防錆・清浄・潤滑。トラスコ品番556-7807材質成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤タイプ容器:ドラム使用温度範囲(℃)-20~70容量(L)200危険物の類別非危険物
  • ゴリラウッドグルー 118ml 1773 呉工業(クレ)

    ゴリラウッドグルー 118ml 1773

    呉工業(クレ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    乾燥時間が短く作業性にすぐれる 自然な褐色・木材色の仕上がり 耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能 硬化後は塗装・研磨・切削が可能 ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
    仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264アズワン品番67-4835-47危険物の類別非危険物
  • スーパーサビ取り リキッドジェル 250g 呉工業(クレ)

    スーパーサビ取り リキッドジェル 250g

    呉工業(クレ)
    29,980税込32,978
    1箱(250g×20本)
    7日以内出荷
    高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。塗装面にも使用できます。素材に密着するリキッドジェルタイプです。
    用途鉄・同・真鍮などの錆の除去。アルミ・ステンレス・登記・樹脂などに付着したもらいサビの除去危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ルックスクールシャンプー 呉工業(クレ)

    ルックスクールシャンプー

    呉工業(クレ)
    979税込1,077
    1本(600mL)
    6日以内出荷
    濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
    用途自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄成分界面活性剤・キレート剤・防錆剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×96×58液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
  • KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き 呉工業(クレ)

    KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

    呉工業(クレ)
    43,980税込48,378
    1箱(60本)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KURE 2ー26 180ML 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26 180ML

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(180mL×20本)
    翌々日出荷
    水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム モーターレブ 呉工業(クレ)

    オイルシステム モーターレブ

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(200mL×2本)
    当日出荷
    モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
    用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。適合ガソリン車・ディーゼル車兼用使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • Stoner ガラスストリッパー ウロコ&油膜取り 呉工業(クレ)

    Stoner ガラスストリッパー ウロコ&油膜取り

    呉工業(クレ)
    2,098税込2,308
    1セット(100mL)
    当日出荷
    超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。 油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。 ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
    用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去成分特殊研磨剤、界面活性剤液性弱アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161性質水アカ落とし、撥水アズワン品番64-8622-46危険物の類別非危険物
  • Stoner リーチ&クリーンツール 呉工業(クレ)

    Stoner リーチ&クリーンツール

    呉工業(クレ)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。 三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。 専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチします。 ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。 握りやすい特製グリップです。 組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。 ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。 1730 Stoner インビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!
    用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃全長(cm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×62×282危険物の類別非危険物