カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(1)
- ダイゾーニチモリ(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- RISLONE(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(1)
- PLUS 91(1)
- RESPO(1)
- クリスタルプロセス(1)
- D1ケミカル(1)
- PITWORK(日産)(1)
- BARDAHL(バーダル)(1)
「core503」の検索結果
特価

オイルシステム 多走行車用 N
呉工業(クレ)(136件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(113件のレビュー)¥899税込¥9891本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。適合車ガソリン・ディーゼル車成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性