カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • エスコ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-1420-98a」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

    シリコンルブスプレー

    呉工業(クレ)(200件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
    用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンルブDX 呉工業(クレ)

    シリコンルブDX

    呉工業(クレ)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ! 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。 優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。 無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。
    危険物の類別非危険物
  • フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

    フードシリコンスプレー

    呉工業(クレ)(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(430mL)
    当日出荷
    偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
    用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーシリコンスプレー 呉工業(クレ)

    スーパーシリコンスプレー

    呉工業(クレ)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
    用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライファストルブ 呉工業(クレ)

    ドライファストルブ

    呉工業(クレ)(131件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
    用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性