カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 建築の友(2)
- 美和ロック(2)
- アイアイ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- OKN(1)
「tr3069s」の検索結果
特価

ドライファストルブ
呉工業(クレ)(131件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(300mL)ほか当日出荷スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
速乾潤滑スプレー
呉工業(クレ)(19件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(220mL)ほか当日出荷スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性