カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コロナ電業
  • サンエス(34)
  • ハンマーキャスター(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーバル(2)
  • スタッフ(2)
  • 共立電気計器(1)
  • TDK(1)
  • ニチバン(1)
  • マザーツール(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Canon(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • ニチコン(1)
  • 文運堂(1)
  • VISHAY(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • KEIHIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「920ma」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業

    AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)

    コロナ電業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
    用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
  • AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業

    AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)

    コロナ電業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
    用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ