カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- コロナ電業
- サンワサプライ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ケービデバイス(2)
- TOA(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ラトックシステム(1)
- XP POWER(1)
- ナリカ(1)
- ATEN(1)
- A-Gas Japan(1)
「dc-ir2」の検索結果
特価

AHD200万画素屋外用カメラ
コロナ電業¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0