カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc150mA NFL21SPシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃フラットコンタクト2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥179,800税込¥197,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:NFL21SP●最大定格電流:150mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●0805 EMIFILR (LC結合)積層タイプNFL21SPシリーズ. 村田製作所の処理技術を使用したNFL21Sシリーズの高性能EMI抑制フィルタチップ(2.0 x 1.25 mmサイズ)は高速信号ライン用です。. 高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし 村田製作所のオリジナル内部構造により、高周波帯域までの優れたノイズ抑制を実現 10~50 MHzの範囲で3種類のカットオフ周波数値を用意. 用途. クロックやRGBなどの高速デジタル回路によって生成された振幅の大きな放射ノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600 V acULクラス = UL 248電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
お産セット SP 1組×5箱入
オオサキメディカル¥109,800税込¥120,7801組7日以内出荷分娩直前~産後に使用する衛生用品などを詰め合わせたセットです。ご要望に応じて、巾着や小さいサイズのバッグに商品を入れてから、詰め合わせることもできます。仕様●種類:SP●内容量: 5箱(1組入/箱)●dc ガーゼハンカチ(19)、クリーンコットンナチュリーゼベビー(20)、クリーンコットンアイあかちゃん(21)、dc ベビーおしりふき ふた付 (22)、dc ベビー綿棒(23)、臍帯セット ミルクケースA 1(24)はお産セット用バッグサクラ3S(18)の中に入れてからお産セット用バッグ ショコラ(1)に入れます。●セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。●受注生産品のため、納期をいただくことがあります。アズワン品番65-9493-88
6カクナット M4 2シユ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M42シユ図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個82日以内出荷プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b型番1086946RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら