カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- ゲーミング用品(4)
絞り込み
色
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- マイクロソフト
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(14)
- GAMESIR(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- メディアカバーマーケット(25)
- 泰和電器(9)
- ラムマウント(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- エレコム(4)
- moimate(4)
- ELPA(3)
- サンワサプライ(3)
- KOORUI(3)
- 本多電子(2)
- ラトックシステム(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- アバーメディア(2)
- FLYDIGI(2)
- LEADJOY(2)
- ブランドをもっと見る
「xbox」の検索結果

Xbox ワイヤレス コントローラー
マイクロソフト¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷新しくなった Xbox ワイヤレス コントローラーを体験してください。表面処理と洗練されたジオメトリは、ゲームプレイ時の快適性もさらに良くなりました。滑り止め加工を施したグリップとハイブリッド方向パッドでターゲットに狙いを定めましょう。専用のシェア ボタンでコンテンツをシームレスにキャプチャして共有できます。Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC、Android、iOS など、さまざまなデバイスとすばやくペアリングしてプレイでき、デバイス間での切り替えも簡単ですバッテリー単3形乾電池を使用して、最長40時間のバッテリー持続時間互換性Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル
マイクロソフト¥8,198税込¥9,0181台翌日出荷Xbox ワイヤレス、または付属の 9 インチ USB-C ケーブルを使用して Xbox コンソールに接続します。Bluetooth または付属の 2.7 m USB-C ケーブルを使用して、Windows 10/11 PC、タブレット、iOS デバイス、Android デバイスにワイヤレスで接続します。同梱の 9’USB-C ケーブルを使用してWindows 7 もしくは 8.1 に接続: 一部の機能はサポートされていません。適合【デバイス】Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
マイクロソフト¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ラバー素材によるダイアモンド グリップ加工のグリップが優れた操作性を実現。硬さ調節可能なサムスティック。約 40 時間連続使用が可能なバッテリー内蔵*3。充電ドック同梱。トリガーの可動範囲を切り替えることができる「ヘアー トリガー ロック」。背面に 2 組のパドルを配置。交換可能なスティックと方向パッド。ボタンの割り当てをコントローラー本体に記憶。振動の強さ、スティックの傾きに対する感度、トリガーの反応領域や Xbox ボタンの輝度までも変更が可能 (Xbox One および Windows 10 のみ)。持ち運びに便利なキャリング ケースを同梱。お持ちのヘッドセットなどを直接接続できる 3.5mm ステレオ オーディオ ジャックを搭載*2付属品Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 本体、3.5mm ステレオ オーディオ ジャック付き)、交換可能な方向パッド (2 セット)、交換可能なサムスティック (スタンダードx2、クラッシックx2、トールx1、ワイド ドームx1)、パドル (2 セット)、サムスティック調整ツール、キャリング ケース、充電ドック、USB-C ケーブル色ブラック端子USB-C 端子拡張端子(デジタル インターフェース)3.5 mm ステレオ オーディオ ジャック
Xbox 充電式バッテリー+USB-C ケーブル
マイクロソフト¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷プレイ中に充電 I 4 時間で完全に充電バッテリー稼動時間1回の充電で最大30時間のバッテリー駆動時間