Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフトXbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 - マイクロソフト

ラバー素材によるダイアモンド グリップ加工のグリップが優れた操作性を実現
硬さ調節可能なサムスティック
約 40 時間連続使用が可能なバッテリー内蔵*3
充電ドック同梱
トリガーの可動範囲を切り替えることができる「ヘアー トリガー ロック」
背面に 2 組のパドルを配置
交換可能なスティックと方向パッド
ボタンの割り当てをコントローラー本体に記憶
振動の強さ、スティックの傾きに対する感度、トリガーの反応領域や Xbox ボタンの輝度までも変更が可能 (Xbox One および Windows 10 のみ)
持ち運びに便利なキャリング ケースを同梱
お持ちのヘッドセットなどを直接接続できる 3.5mm ステレオ オーディオ ジャックを搭載*2

端子
USB-C 端子
拡張端子(デジタル インターフェース)
3.5 mm ステレオ オーディオ ジャック
付属品
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 本体、3.5mm ステレオ オーディオ ジャック付き)、交換可能な方向パッド (2 セット)、交換可能なサムスティック (スタンダードx2、クラッシックx2、トールx1、ワイド ドームx1)、パドル (2 セット)、サムスティック調整ツール、キャリング ケース、充電ドック、USB-C ケーブル
ブラック
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80798895FST-00009
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする