グリーンハウス グリーンハウスのページです。グリーンハウスは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社グリーンハウス 所在地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15ウノサワ東急ビル5階
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (45) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) 農業資材・園芸用品 (41) ブランド: グリーンハウス価格: 1,500円以下すべて解除
グリーンハウス 当日出荷
Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
材質(本体) ABS 本体質量(g) 約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合) 対応OS iOS16以降、iPadOS 16以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×29×8.6 電池 CR2032 保証期間 6ヶ月間 防塵防水性能 IPX4 動作時間 1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 送信周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.4(BLE) 対応アプリケーション 探す(Apple純正) 音量(dB) 65 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) -10~45 NFC 非搭載 無線距離(m) ~10
グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格 カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンハウス 当日出荷
2.4GHzのワイヤレスマウス
DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
本体に収納可能な小型レシーバーを採用
電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様 ●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4221-47
グリーンハウス 当日出荷
ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格 カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンハウス 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
グリーンハウス 当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K2Kの高解像度をサポート。
3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用
信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス 適合機器 HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど 機能 HEC対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド 対応解像度 4K2K(4096×2160)30p HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
グリーンハウス 当日出荷 から 7日以内出荷
音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
付属品 専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 電源(V) DC 5 (USB給電) 出力 class2 接続方式 Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 10m 入力端子 (専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間) 専用充電ケース:約2、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh) (イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性 IPX5 周波数帯域(GHz) 2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間) イヤホン:5(音楽再生) 対応コーデック SBC 対応プロファイル Bluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 [本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm) 76.4×39×11 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
グリーンハウス 当日出荷
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ
アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続
USBメモリーの様なコンパクトデザイン
高速転送USB3.0、UHS-I 対応
一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-38
グリーンハウス 当日出荷
長い年月を経たようなクラッシック感のある風合い、あなただけの宝箱を作って下さい。2022年総合カタログスタンダード商品です。アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するためにつっかえ棒が付いています。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 木 色 ブラウン サイズ(mm) 幅120×奥行80×高さ53/90
グリーンハウス 4日以内出荷
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴のないタイプです。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴なし 材質 ブリキ タイプ 筒 サイズ(mm) 直径150×高さ300
グリーンハウス 6日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
グリーンハウス 8日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格 カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
規格 カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、クロス結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンハウス 5日以内出荷 から 8日以内出荷
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量 120分(4.7GB) タイプ 録画用 構造 片面1層 速度 1~16 レーベル面色 ホワイト 適合プリンタ インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケース スピンドルケース
グリーンハウス 当日出荷
ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。
作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。
回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。
車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。
1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
グリーンハウス 8日以内出荷
日本語109A配列 テンキー付きフルキーボード。
メンブレン式のキー入力方式。角度調整可能なチルトスタンド付き。
グリーンハウス 当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
グリーンハウス 8日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
グリーンハウス 4日以内出荷
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 ブリキ タイプ ジョーロ 使用可能ポット 2.5号用 サイズ(mm) 幅200×奥行85×高さ85
グリーンハウス 4日以内出荷
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 ブリキ タイプ ジョーロ 使用可能ポット 3号用 サイズ(mm) 幅245×奥行105×高さ105
グリーンハウス 当日出荷
シンプルな白色が、お花を一層豪華に引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。どんなシーンにもマッチング、シンプルだからさりげない演出も引き立てます。
グリーンハウス 当日出荷
フラワーアレンジなどのアクセントに最適です。2022年総合カタログスタンダード商品です。背面にクリップが付いているので、メッセージカードなどがはさめます。
用途 フラワー/ガーデンピック。 仕様 クリップ付き 材質 木,竹 タイプ 平面 サイズ(mm) 幅45×奥行15×53(400)
グリーンハウス 当日出荷 から 4日以内出荷
淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。2022年総合カタログスタンダード商品です。多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付 材質 ブリキ 使用可能ポット 2.5号用 サイズ(mm) 95×85×高さ70
グリーンハウス 当日出荷 から 8日以内出荷
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。
大切なものに貼り付けて紛失防止
貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます)
ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護
電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 PP 本体寸法(mm) 51.6×51.6×13.6 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
グリーンハウス 8日以内出荷
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
規格 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応 コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンハウス 当日出荷 から 5日以内出荷
DVD-R データ用 1-16倍速 10枚スピンドル。
大容量データを記録できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量 4.7GB タイプ データ用 構造 片面1層 速度 1~16 レーベル面色 ホワイト 入数 10 適合プリンタ インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケース スピンドルケース
グリーンハウス 当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
色 ホワイト ケーブル長(cm) 200 各種認証 MFi認証 適合用途 充電用
グリーンハウス 当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
グリーンハウス 8日以内出荷
USB3.1 Gen1対応 高速転送。
SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。
可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。
グリーンハウス 8日以内出荷
USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。最大15W(5V/3A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 適合用途 充電/データ転送
グリーンハウス 4日以内出荷
甘さ控えめのカラーは、シックな大人ハロウィンのアレンジにピッタリです。2022年総合カタログスタンダード商品です。アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するために金具が付いています。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 木 色 ホワイト サイズ(mm) 150×95×高さ55/100
グリーンハウス 当日出荷
品のある木製ボックスは、ワンランク上の贈り物にピッタリです。2022年総合カタログスタンダード商品です。お花や多肉植物などをたっぷり詰めて飾れます。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 木 色 ブラウン サイズ(mm) 幅195×奥行90×高さ53/85
グリーンハウス 当日出荷
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 ブリキ
グリーンハウス 当日出荷
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。2022年総合カタログスタンダード商品です。どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途 フラワーポット/プランター。 仕様 底穴あり,ライナー付き 材質 ブリキ 色 ホワイト タイプ ラウンド 使用可能ポット 2号用 サイズ(mm) 直径80×高さ65