カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,717)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,559)
  • KTM(620)
  • RS PRO(448)
  • エレコム(433)
  • ホンダ(290)
  • ラムマウント(204)
  • SPARKFUN(188)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • StarTech.com(112)
  • TP-LINK(101)
  • SHIMADA(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(71)
  • マタドール(MATADOR)(65)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(59)
  • BMW(52)
  • ZEALOT(ジーロット)(50)
  • パナソニックコネクト(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAD」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 100cm グリーンハウスLightning-TypeC充電強靭ケーブル 100cmグリーンハウス
899税込989
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ケーブル長(cm)100各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイトグリーンハウス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイトグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウスLightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブルグリーンハウス
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
Lightning-TypeA充電強靭ケーブル グリーンハウスLightning-TypeA充電強靭ケーブルグリーンハウス
789税込868
1個
6日以内出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブルグリーンハウス
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証グリーンハウス
92,980税込102,278
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証グリーンハウス
69,980税込76,978
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 64GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 64GBグリーンハウス
299,800税込329,780
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-21RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GBグリーンハウス
99,980税込109,978
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-20RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 16GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 16GBグリーンハウス
129,800税込142,780
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-17RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 8GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 8GBグリーンハウス
119,800税込131,780
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-22RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 32GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 32GBグリーンハウス
199,800税込219,780
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-19RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 128GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 128GBグリーンハウス
699,800税込769,780
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-16RoHS指令(10物質対応)対応