カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(63)
  • 三菱マテリアル(43)
  • 桑名金属工業(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • StarTech.com(21)
  • セキスイ(19)
  • サンドビック(14)
  • ワルター(14)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](13)
  • アズワン(11)
  • サンワサプライ(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • オーム電機(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • コヅチ(7)
  • TRUSCO(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • SONY(6)
価格
価格で絞り込む

「MP3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ] グリーンハウス10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ]グリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。仕様内蔵チューナー:フルセグ付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時充電時間(時間)バッテリー:約3寸法(高さH×幅W)(mm)43×260画素数1024×600ピクセル(16:9)受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWモニターサイズ10.1V型ワイド
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37
  • mpw