カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • ホンダ(190)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • Thermo Scientific Nalgene(12)
  • SMC(10)
  • 象印チェンブロック(10)
  • ABRACON(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • アズワン(8)
  • タキヤ(7)
  • BastosViegas(7)
  • リンナイ(6)
  • サトーパーツ(5)
  • セーラー万年筆(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • セキスイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asv」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコンスタンド グリーンハウス

    ノートパソコンスタンド

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
    質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
  • USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス

    USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
    質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
  • 有線式静音マウス グリーンハウス

    有線式静音マウス

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
    接続方式有線
  • 3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス

    3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
    質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
  • モニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー) グリーンハウス

    モニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー)

    グリーンハウス
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    好みのモニターアームに取付可能なノートPCトレイ。
  • USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 シルバー グリーンハウス

    USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 シルバー

    グリーンハウス
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。
    シルバー
  • 8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス

    8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

    グリーンハウス
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-Cポート1つでノートパソコンやタブレットの拡張性を大幅に向上できる、8in1タイプのコンパクトドッキングステーションです。HDMI映像出力、有線LAN、USB機器接続、SDカード・microSDカードの読み書き、PD給電機能を1台に集約しており、デスク周りをすっきり整理しながら快適な作業環境を実現します。4K(60Hz)対応のHDMIポートを搭載し、ノートパソコンやNintendo Switchの映像をテレビやディスプレイへ高画質で出力可能。大画面での資料作成や映像視聴、プレゼンテーションなど幅広い用途で活躍します。また、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備えており、マウスやキーボード、USBメモリーなどの周辺機器もまとめて接続できます。さらに、SDカードとmicroSDカードの両スロットを搭載しているため、デジタルカメラやスマートフォンのデータ管理もスムーズ。写真や動画を扱うクリエイティブワークにも便利です。有線LANポートも備えており、安定したネットワーク環境が求められるオンライン会議や大容量データのやり取りにも安心して使用できます。USB Power Delivery 100W入力に対応し、ノートパソコンへ最大90Wの給電を行いながら使用できるため、ポート不足を解消しつつ充電も同時に行えます。コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用しており、持ち運びにも便利。WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Android端末にも対応し、オフィスワークからテレワーク、外出先での作業まで幅広く活用できる多機能ドッキングステーションです。
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX5ドライバーユニット(Φmm)6周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • 7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス

    7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

    グリーンハウス
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンのUSB Type-Cポート1つで、映像出力・有線LAN・USB機器接続・充電をまとめて拡張できる7in1ドッキングステーションです。HDMIポートを2基搭載しており、最大4K(60Hz)の高精細な映像出力に対応。外部ディスプレイを活用したデュアルモニター環境を手軽に構築できるため、テレワークやオフィスワークの作業効率向上に貢献します。また、有線LANポートを搭載しているため、Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続が可能です。さらに、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備え、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もまとめて接続できます。USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続すれば、ドッキングステーションを使用しながらノートパソコンへの給電も可能です。コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用し、持ち運びにも便利な設計。さらに余裕のある50cmロングケーブルにより、デスク上での取り回しも快適です。WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。デスク周りの配線をすっきり整理しながら、快適な作業環境を実現したい方におすすめのドッキングステーションです。
  • GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウス

    GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応]

    グリーンハウス
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
    付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM材質アルミ+ABS本体質量(g)約84消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)接続台数1台RAID機能非対応
  • 14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス

    14型ポータブルディスプレイ

    グリーンハウス
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
    サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
  • USB3.1Gen1 Type-Cハブ 4ポート Ax2 Cx2 シルバー グリーンハウス

    USB3.1Gen1 Type-Cハブ 4ポート Ax2 Cx2 シルバー

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    USBType-A、2ポートとType-C 2ポートを搭載、AC電源不要のバスパワータイプ。
    シルバーポート数4ポートUSBポート数4
関連キーワード
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv