7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
ノートパソコンのUSB Type-Cポート1つで、映像出力・有線LAN・USB機器接続・充電をまとめて拡張できる7in1ドッキングステーションです。
HDMIポートを2基搭載しており、最大4K(60Hz)の高精細な映像出力に対応。外部ディスプレイを活用したデュアルモニター環境を手軽に構築できるため、テレワークやオフィスワークの作業効率向上に貢献します。
また、有線LANポートを搭載しているため、Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続が可能です。
さらに、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備え、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もまとめて接続できます。
USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続すれば、ドッキングステーションを使用しながらノートパソコンへの給電も可能です。
コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用し、持ち運びにも便利な設計。さらに余裕のある50cmロングケーブルにより、デスク上での取り回しも快適です。
WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。デスク周りの配線をすっきり整理しながら、快適な作業環境を実現したい方におすすめのドッキングステーションです。
- 質量(g)
- 約81
- 対応OS
- Windows 11、macOS Big Sur 11以降、Chrome OS、Andoroid 13以降※1、iPadOS※2(16以降)、iOS17以降 ※1:機種により一部機能制限あり ※2:USB Type-Cを搭載したもの
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 155×35×14 ※ケーブル含まず
- 最大消費電力(W)
- 14
- ケーブル長(mm)
- 約500(コネクタ部を除く)
- 供給電流(mA)
- USB3.2 Gen1ポート:5V/最大900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- USBポート
- USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、USB Type-C(メス)×1
- ポート
- 電源入力ポート:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(最大100W)
- 対応解像度
- 最大3840 × 2160 (60Hz)
- 映像出力
- HDMI Type-A 19pin(メス)×2
- 入力ポート
- USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery(最大86W)
- LAN
- RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
- USB規格
- USB3.2 Gen1/2.0/1.1
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































