カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • 行田電線(1)
  • 塚本無線(26)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](15)
  • NSK(日本セキュリティ)(3)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • ALPINE(10)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • マザーツール(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • SAGOLA(3)
  • ラパラ・ジャパン(3)
  • 東栄管機(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EATON(イートン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvr」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス

    DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすい操作性と最新テレビ環境に適した接続性を備えた、据え置き型DVDプレーヤーです。横幅約22.5cmのコンパクト設計で、テレビ周りにすっきり設置でき、省スペースでも邪魔になりません。HDMI端子を搭載し、アップスケーリング機能により、手持ちのDVD映像をフルHDテレビでもより美しく再生可能です。CPRM対応のVRモードにより、地デジ放送を録画したDVDも再生でき、過去の録画資産を無駄なく活用できます。さらに、USBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、幅広いメディアを1台で楽しめる点も魅力です。前面ディスプレイと日本語表記リモコンを搭載しており、操作が直感的で分かりやすいため、機械操作が苦手な方やご高齢の方にも安心。DVDを手軽に楽しみたいセカンドテレビ用や、寝室・子ども部屋用, シンプルな再生専用機を求める方に特におすすめの一台です。
    その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    グリーンハウス
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    9型ワイド液晶(800×480)を搭載したグリーンハウス製ポータブルDVDプレーヤーです。液晶は180度回転式で、視聴しやすい角度に調整できるほか、折りたたんで省スペースに使えるのが特徴。地デジを録画したDVDの再生が可能なCPRM(VRモード)対応で、自宅録画コンテンツも手軽に楽しめます。SDカード・SDHCカード・USBメモリーに対応し、動画や音楽、写真の再生にも対応。ラストメモリー機能により、途中で電源を切っても続きから再生できる点も便利です。内蔵バッテリーで約3時間の再生が可能で、AC電源、USB Type-C、車載用シガーソケットなど4WAY電源に対応。ヘッドレスト取付キットとリモコンが付属するため、車内での利用にも最適です。長距離ドライブ中のお子様の退屈対策、DVD視聴を楽しみたいシニア層、ネット環境に左右されず映像を楽しみたい方におすすめの一台です。
    仕様搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)、電源 :AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A、USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3Aその他●再生時間(バッテリー):バッテリー:約3時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル、専用AC-USBアダプタ、専用USBケーブル(給電用)、専用USBシガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書外形寸法(mm)243×176×42消費電力(W)最大16本体質量(g)810充電時間(バッテリー)7時間ディスプレイ9型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(2W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)
  • 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス

    7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー

    グリーンハウス
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    外出先や車内でもDVDを手軽に楽しみたい方に向けた、7型ワイド液晶搭載のポータブルDVDプレーヤーです。解像度800×480の7インチ液晶は、映像を鮮やかに映し出し、液晶が180度回転・折りたたみ可能なため、視聴角度を自由に調整でき、使わないときはコンパクトに収納できます。CPRM(VRモード)に対応しており、地デジ放送を録画したDVDの再生も可能。さらに、SD/SDHCカードやUSBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、DVD以外のコンテンツも幅広く楽しめます。途中で電源を切っても続きから再生できるラストメモリー機能も便利なポイントです。内蔵バッテリーによる約2時間の再生に加え、AC電源・USB Type-C給電・シガーソケットなど4WAY電源対応。ヘッドレスト取り付けキットも付属するため、車での長距離移動時のお子様用プレーヤーや、旅行・入院中の視聴用、自分専用のサブプレーヤーとして特におすすめの一台です。
    その他●再生時間:バッテリー:約2時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)外形寸法(mm)183×152×43消費電力(W)最大16電源AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3.1A本体質量(g)600充電時間(バッテリー)5時間ディスプレイ7型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(1.5W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)
  • DVDプレーヤー グリーンハウス

    DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    HDMI端子搭載、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。横幅22.5cmのコンパクトデザイン。DVDの映像をより美しく楽しめるHDMI端子&アップスケーリング機能。すぐに接続できるHDMIケーブル付属。テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応。AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。見やすい前面ディスプレイ搭載。わかりやすい日本語表記リモコンが付属。多彩な再生機能を搭載。USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(約150cm)、コンポジットケーブル(約120cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約965寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×216×50機能【ラストメモリー】最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります。最大消費電力(W)8ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW保証期間1年間外部メモリーUSBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)出力信号NTSC入力電源AC100V (50/60Hz)対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き

    グリーンハウス
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス

    11.6型ポータブルBDプレーヤー

    グリーンハウス
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
    質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
  • ポータブルDVDプレーヤー 乾電池 グリーンハウス

    ポータブルDVDプレーヤー 乾電池

    グリーンハウス
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
    対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(1.5W×2)対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
  • 9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
  • 14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス

    14型 ポータブルブルーレイプレーヤー

    グリーンハウス
    45,980税込50,578
    1台
    13日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
    仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
dv線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv線