カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • TDKラムダ(66)
  • WILLIAMS(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス

    瞬間湯沸かしウォーターサーバー

    グリーンハウス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。
    付属品取扱説明書、保証書材質本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS質量(kg)1.75容量(mL)出湯:200/350/500電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×300×260最大消費電力(W)1500保証期間1年間水タンク容量(L)3温度設定25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能RoHS指令(10物質対応)対応安全機能チャイルドック・空焚き防止機能動作温度範囲(℃)5~38湿度範囲(%)動作/10~85(結露無きこと)
関連キーワード
キッチン/調理家電カテゴリ