瞬間湯沸かしウォーターサーバー
瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。
電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。
温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。
200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。
幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。
チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。
- 付属品
- 取扱説明書、保証書
- 材質
- 本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS
- 質量(kg)
- 1.75
- 容量(mL)
- 出湯:200/350/500
- 電源(V)
- AC100 50Hz/60Hz
- コード長さ(m)
- 1.5
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 146×300×260
- 最大消費電力(W)
- 1500
- 保証期間
- 1年間
- 水タンク容量(L)
- 3
- 温度設定
- 25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 安全機能
- チャイルドック・空焚き防止機能
- 動作温度範囲(℃)
- 5~38
- 湿度範囲(%)
- 動作/10~85(結露無きこと)
- 内容量
- 1個
注意
※分解や改造をしないでください。※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
※使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。
※駆動部分に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
※駆動部分は洗えません。
※使用の前に、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗い、やわらかい布でふき取ってから使用してください。
※溶剤や強力な洗剤の使用、食器洗浄機や食器乾燥機の使用、煮沸をしないでください。
※使用後、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗ってから、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
※業務用途として使用にならないでください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
※リリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容および企業情報などは発表日現在のものです。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































