カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(65)
    • USBメモリ(23)
    • 外付メモリカードリーダー(1)
    • メモリ(28)
    • SDカード(9)
    • マイクロSDカード(4)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(57)
  • エスコ(183)
  • SMC(166)
  • SK(新潟精機)(111)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(108)
  • BUFFALO(バッファロー)(82)
  • アズワン(62)
  • TGK(東京硝子器械)(62)
  • リスパック(58)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • シンワ測定(54)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(52)
  • ナカバヤシ(47)
  • Memoria(メモリア)(47)
  • ビーエム機器(45)
  • コスモスビード(45)
  • ナカオアルミ(43)
  • MICROCHIP(43)
ストレージ容量
  • 1GB(2)
  • 2GB(2)
  • 4GB(4)
  • 8GB(10)
  • 16GB(11)
  • 32GB(12)
  • 64GB(4)
  • 128GB(4)
  • 128MB(2)
  • 256GB(2)
  • 256MB(2)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • USB2.0(9)
  • USB3.0(10)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「memori」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 4GB グリーンハウスUSB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 4GBグリーンハウス
669税込736
1台
当日出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品RoHS指令対応パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズグリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー ピコドライブSnap グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブSnapグリーンハウス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。
質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM グリーンハウスノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMMグリーンハウス
7,398税込8,138
1枚
当日出荷から23日以内出荷
1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現 データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー 安心の5年保証 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
USBメモリー ピコドライブN グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブNグリーンハウス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB グリーンハウスUSBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GBグリーンハウス
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-24
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー グリーンハウスType-C/A USB3.2 Gen1メモリーグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
USB3.0メモリー ピコドライブL3 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブL3グリーンハウス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミボディ小型USB3.1 Gen1 メモリー シルバー グリーンハウスアルミボディ小型USB3.1 Gen1 メモリー シルバーグリーンハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版グリーンハウス
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版グリーンハウス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:5年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版グリーンハウス
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版グリーンハウス
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
GH-UF3VCM/SRM用 管理ツール グリーンハウスGH-UF3VCM/SRM用 管理ツールグリーンハウス
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
セキュリティ強化モデルUSB3.0メモリー専用の管理ツール。「GH-UF3VCMシリーズ」「GH-UF3SRMシリーズ」(別売)を細かく設定可能。1対多、多対多など柔軟に管理可能。インストール不要の直接起動タイプ。
ブラック質量(g)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.0×20.5×10.0(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
USB3.0メモリー ピコドライブセキュア グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブセキュアグリーンハウス
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービス グリーンハウス16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービスグリーンハウス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き キャップ不要、スライド式コネクタ採用 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-26
PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー グリーンハウスPC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリーグリーンハウス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM電圧(V)1.2保証期間永久転送レートデータ:17(GB/秒)特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAMCASレイテンシーCL=15SPD対応
データ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズ グリーンハウスデータ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。 キャップ不要、スライド式コネクタ採用。 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10キャップタイプスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウスUSB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)グリーンハウス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
USB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 8GB グリーンハウスUSB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 8GBグリーンハウス
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品RoHS指令対応パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー キャップタイプ グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプグリーンハウス
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
USBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB ホットドッグ グリーンハウスUSBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB ホットドッググリーンハウス
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-19
USBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB サンドイッチ グリーンハウスUSBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB サンドイッチグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「サンドウィッチ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-20
5年保証デスクトップ用 PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 8GB グリーンハウス5年保証デスクトップ用 PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 8GBグリーンハウス
22,980税込25,278
1枚
17日以内出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●容量:8MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-95RoHS指令(10物質対応)対応
PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 4GB グリーンハウスPC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 4GBグリーンハウス
9,698税込10,668
1枚
23日以内出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-94RoHS指令(10物質対応)対応
ノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB グリーンハウスノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GBグリーンハウス
7,098税込7,808
1枚
23日以内出荷
PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 1GB(1Gbit)
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-50
NECサーバ用 PC2-シリーズ 240pin DDR2 SDRAM ECC DIMM グリーンハウスNECサーバ用 PC2-シリーズ 240pin DDR2 SDRAM ECC DIMMグリーンハウス
9,998税込10,998
1枚ほか
23日以内出荷
NECサーバ DDR2 ECC DIMM
IBMサーバ用 PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM ECC DIMM 1GB グリーンハウスIBMサーバ用 PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM ECC DIMM 1GBグリーンハウス
9,998税込10,998
1枚
23日以内出荷
IBMサーバ PC2-5300 DDR2 ECC DIMM 1GB
仕様●容量:1MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-75
ノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB グリーンハウスノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GBグリーンハウス
7,098税込7,808
1枚
23日以内出荷
ノートPC向け PC2-6400 200PIN SO-DIMM 1GB 800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ 5年間保証 RoHS指令対応
仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:1024MB●容量内容:1024MB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-06RoHS指令(10物質対応)対応
ノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB グリーンハウスノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GBグリーンハウス
7,098税込7,808
1枚
23日以内出荷
PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 1GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-5300 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-49
デスクトップ用 PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 2GB グリーンハウスデスクトップ用 PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 2GBグリーンハウス
7,098税込7,808
1本
23日以内出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●容量:2MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-93RoHS指令(10物質対応)対応
PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB グリーンハウスPC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GBグリーンハウス
9,098税込10,008
1枚
23日以内出荷
デスクトップ向け 800MHz(PC2-6400)対応 240pin DDR2 SDRAM・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現・データ転送レートが12.8GB/秒(デュアルチャネル時)の高速メモリ・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-90RoHS指令(10物質対応)対応
MACノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM グリーンハウスMACノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMMグリーンハウス
5,498税込6,048
1本
23日以内出荷
PC2-6400 DDR2 SO-DIMM APPLE用 永久保証。800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現し、最大データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリです。確実な実機検証により安定した高速転送を実現した高信頼メモリで、鉛等の含有量を抑えた環境にやさしいRoHS指令対応です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MACノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB グリーンハウスMACノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GBグリーンハウス
5,498税込6,048
1枚
23日以内出荷
MACノート PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 1GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-5300 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-40