カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(1)
  • 塚本無線(21)
  • 東進電機工業(15)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(13)
  • サンワサプライ(8)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • エスコ(7)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • TP-LINK(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • 水鏡(5)
  • マザーツール(4)
  • DXアンテナ(4)
  • Gigastone(4)
  • トランセンド(3)
  • unitech(3)
  • Dell Technologies(3)
  • サンディスク(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd 256gb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属 グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属グリーンハウス
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
「UHS-I」対応、読み込み80MB/sの高速転送microSDXCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-80
USB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウスUSB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバーグリーンハウス
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。 最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。 USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。 4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。 iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。 Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB対応解像度最大3840×2160(30Hz)最大消費電力(W)15ケーブル長(cm)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず質量(g)約62保証期間1年間仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5