カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(45)
  • 佐藤計量器製作所(19)
  • セルスター(19)
  • サンワサプライ(17)
  • MCO(12)
  • ナカバヤシ(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
  • Vivotek(9)
  • エスコ(8)
  • StarTech.com(8)
  • オーム電機(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • SanDisk(サンディスク)(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • PGYTECH(6)
  • オリンパス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sdhc」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ グリーンハウスSDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-38
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GBグリーンハウス
999税込1,099
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,098税込5,608
1枚
当日出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 32GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 32GBグリーンハウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(32GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)32SDスピードクラスCLASS4
データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード グリーンハウスデータ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカードグリーンハウス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウスAutomotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLCグリーンハウス
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 128GB グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U1 クラス10 128GBグリーンハウス
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
「UHS-I」対応、高速転送のmicroSDXCカード フルHD動画の保存、ハイレゾ音楽プレーヤーでの使用に最適 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-79
microSDXCカード UHS-I U3 クラス10 64GB グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 クラス10 64GBグリーンハウス
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
4K動画撮影でも安定した撮影ができるUHSスピードクラス3対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属 安心の3年間保証
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-78
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 16GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 16GBグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(16GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)16SDスピードクラスCLASS4
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GBグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32防水保護等級IPX7SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U1 クラス10グリーンハウス
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GB グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GBグリーンハウス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-81
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属 グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属グリーンハウス
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
「UHS-I」対応、読み込み80MB/sの高速転送microSDXCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-80
データ復旧サービス付 microSDHCカード UHS-I クラス10 グリーンハウスデータ復旧サービス付 microSDHCカード UHS-I クラス10グリーンハウス
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
USB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウスUSB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバーグリーンハウス
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。 最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。 USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。 4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。 iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。 Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB対応解像度最大3840×2160(30Hz)最大消費電力(W)15ケーブル長(cm)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず質量(g)約62保証期間1年間仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
1台3役のデジタルオーディオプレーヤーワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス14型 ポータブルブルーレイプレーヤーグリーンハウス
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤーグリーンハウス
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤーUSB充電式のデジタルオーディオプレーヤー直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付きグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウスUSB充電式MP3プレーヤーグリーンハウス
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオークグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナットグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
8,898税込9,788
1枚
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5