カテゴリ

  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • MICROCHIP(283)
  • STMicro(90)
  • StarTech.com(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • サンワダイレクト(15)
  • エスコ(14)
  • FIIO(12)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • M5Stack(11)
  • サンワサプライ(10)
  • EIZO(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • エレコム(9)
  • ATEN(9)
  • TEAC(9)
  • アイネックス(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • Seeed Studio(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb32」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0メモリー 32GB ホワイト+ブラック データ復旧サービス グリーンハウスUSB3.0メモリー 32GB ホワイト+ブラック データ復旧サービスグリーンハウス
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
データ復元サービス付きモデル※詳細はメーカーHPをご確認下さい USB3.0接続対応 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-37
ポータブルDVDプレーヤー 乾電池 グリーンハウスポータブルDVDプレーヤー 乾電池グリーンハウス
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(1.5W×2)対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤーグリーンハウス
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)950電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A消費電力最大10W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWディスプレイ10.1型対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)バッテリー:約3スピーカー2chステレオ(1.5W×2)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付きグリーンハウス
14,300税込15,730
1台
5日以内出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能フロントスピーカーを搭載(2W+2W)便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイト グリーンハウス7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトグリーンハウス
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書ホワイト消費電力(W)最大5本体質量(g)約235 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ7型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤーグリーンハウス
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラック グリーンハウス7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラックグリーンハウス
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書ブラック消費電力(W)最大5本体質量(g)約235 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ7型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤーグリーンハウス
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウスUSB充電式MP3プレーヤーグリーンハウス
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付きグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤーUSB充電式のデジタルオーディオプレーヤー直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム グリーンハウス10型ワイド液晶デジタルフォトフレームグリーンハウス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。
仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書消費電力(W)最大7本体質量(g)約457 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×2画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオークグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナットグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス11.6型ポータブルBDプレーヤーグリーンハウス
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤーポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス14型 ポータブルブルーレイプレーヤーグリーンハウス
45,980税込50,578
1台
13日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウスDVD対応 ポータブルテレビ 17型グリーンハウス
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)約1470電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W410×D38×H253 (mm)消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー3W+3W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ17V型画素数1600×900(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウスDVD対応 ポータブルテレビ 14型グリーンハウス
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約1020電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W344×D38×H209 (mm)消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー2W+2W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ14V型画素数1366×768(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)