カテゴリ

  • オフィスサプライ(2)
  • 測定・測量用品(73)
  • 自動車用品(115)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(14,488)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • CRECER(クレセル)
  • モノタロウ(3,835)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,322)
  • メディアカバーマーケット(40,199)
  • エスコ(40,172)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(23,164)
  • TRUSCO(12,401)
  • 三菱電機(11,135)
  • Kawasaki(8,661)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,407)
  • 工進(6,822)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,468)
  • SHIMANO(シマノ)(5,984)
  • コガネイ(5,667)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,424)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(97)
  • 以上(108)
  • 以上(109)
  • 以上(113)
価格
  • 1,500円以下(7,135)
  • 1,500-10,000円(5,124)
  • 10,000-50,000円(2,559)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ熱中症計(直径30cm) CRECER(クレセル)

    アナログ熱中症計(直径30cm)

    CRECER(クレセル)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
    用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)

    バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計

    CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
    寸法(mm)Φ58×18質量(g)20測定範囲(℃)-30~+30最小単位(℃)1
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • 調理用温度計 CRECER(クレセル)

    調理用温度計

    CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
    用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
  • WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)

    WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

    CRECER(クレセル)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
    用途熱中症対策1目盛(℃)21目盛(%)5材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約660温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)300校正証明書なし
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • 防滴型 デジタルIN-OUT温度計 CRECER(クレセル)

    防滴型 デジタルIN-OUT温度計

    CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
    温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50精度外部/-20~70℃、本体/-10~50℃材質ABS樹脂ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19寸法(m)(外部センサー部)3保護等級IPX4、IPX7機能最高・最低温度&日時を自動記憶測定対象室内外・水槽・冷蔵庫・ペット・園芸・キャンプアズワン品番64-8891-53防水保護等級IPX4
  • 丸型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    丸型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁かけ用
    1目盛(%)5材質プラスチックタイプ壁掛け湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    用途園芸用質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)(13件のレビュー)
    159税込175
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
    材質全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 精密温湿度計 CRECER(クレセル)

    精密温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
    1目盛(℃)21目盛(%)2材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)10湿度測定範囲(%)0~100設置方式卓上式測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 温度計 タテ4本セット CRECER(クレセル)

    温度計 タテ4本セット

    CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4本)
    当日出荷
    材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)31目盛(℃)2測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • デジタル温度計「はかりんぼー」 CRECER(クレセル)

    デジタル温度計「はかりんぼー」

    CRECER(クレセル)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
    材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
  • (214)パッキン スバル

    (214)パッキン

    スバル(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • (277)ガバナスプリング 60HZ スバル

    (277)ガバナスプリング 60HZ

    スバル(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • クレセル 手回しタイマー CRECER(クレセル)

    クレセル 手回しタイマー

    CRECER(クレセル)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
    材質プラスチックホワイト質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能
  • 園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)

    園芸用アナログ温度計

    CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
    用途農園作業の地温管理に測定範囲(℃)-20~+60精度2寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17測定対象地温・水温防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
  • (064)ゴムパッキング スバル

    (064)ゴムパッキング

    スバル(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
    1目盛(℃)21目盛(%)2材質プラスチック直径(Φmm)67質量(g)25奥行(mm)22測定項目温度・湿度寸法(幅)67mm精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • (064)フュエルストレーナ スバル

    (064)フュエルストレーナ

    スバル(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 CRECER(クレセル)

    冷蔵庫用デジタル温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
    測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
  • (227)カバナーロッド CP STD スバル

    (227)カバナーロッド CP STD

    スバル(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • クーリング、スターティング スバル

    クーリング、スターティング

    スバル(3件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
...