曜日別特売

アナログ熱中症計(直径30cm)

アナログ熱中症計(直径30cm) - CRECER(クレセル)アナログ熱中症計(直径30cm) - CRECER(クレセル)アナログ熱中症計(直径30cm) - CRECER(クレセル)アナログ熱中症計(直径30cm) - CRECER(クレセル)アナログ熱中症計(直径30cm) - CRECER(クレセル)

職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。
日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。
WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。
温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。

用途
熱中症対策、健康管理
材質
ケース:ABS、前面:ガラス
電源
不要
本体寸法(mm)
Φ300×51
本体質量(g)
655
温度精度
±2℃(-10~40℃)
保証期間
メーカー:2年間
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
-10~50
湿度精度
±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)
湿度測定範囲(%RH)
0~100
内容量
1個
注意
※本製品は、直射日光の当たらない環境での暑さの目安表示を目的とした屋内用の製品です。
※WBGT(暑さ指数)を正確に測定する機器ではありません。
※また、JIS B 7922:2023に準拠したWBGT測定器ではありません。
※表示はあくまで参考としてご利用いただき、水分補給・休憩・空調管理などと併せてご使用ください。
※本製品の表示のみで熱中症を完全に防ぐことはできません。
※ガラスを使用しているため、落下・破損にご注意ください。
※壁掛けの際はしっかり固定してください。(ビス等は別売)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76104887CR-390W
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする