絞り込み
ブランド
- CRECER(クレセル)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: CRECER(クレセル)のすべての商品

快適家電管理計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
ガラス製棒温度計 0~50℃
CRECER(クレセル)¥489税込¥5381個当日出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥599税込¥6591個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
WBGT目安付き熱中症対策アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。壁掛け専用。屋内用質量(g)箱:790寸法(cm)箱:320×320×60
防滴音声タイマー(99分59秒計)
CRECER(クレセル)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪。スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能。音量切替可能(OFF、小、中、大)。予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23
デジタルポータブル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
不快指数計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷壁掛け用 不快指数計付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック1目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷壁かけ・卓上両用湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
角型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁掛け・スタンド兼用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)781目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
暑さ指数・時計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
熱中症計付き電波時計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷温度と熱中症警戒目安の表示で、お部屋の環境管理もできる電波時計。JJYを自動受信・手動受信して時刻を補正します。JJYを受信できない環境では手動での時刻設定もできます。職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途掛け時計・熱中症対策の兼用材質ケース:ABS、前面:ガラス色前面リング / グレー、裏ケース / 黒電源単三乾電池×1本本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)約750温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間1年間設置方法壁掛け電池寿命約9カ月測定温度範囲(℃)-30~50時間精度月差30秒以内
温湿度計付き掛け時計
CRECER(クレセル)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。用途掛け時計、健康管理材質本体ケース:ABS、前面:ガラス電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)本体質量(g)約750精度時計:月差±30秒(常温時)温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
温湿度計 日本製 CRシリーズ
CRECER(クレセル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷背面に壁掛け用の穴があります。仕様●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
デジタル温湿度計 木目調 時計付き
CRECER(クレセル)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒アズワン品番68-0517-09
温湿度計tamagoブルー
CRECER(クレセル)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷可愛らしい玉子型の温湿度計で、健康管理のお手伝いをします。壁掛け・卓上両用の温湿度計です。用途室内用温度・湿度計。仕様スタンド付・壁掛け穴付材質ABS樹脂色ブルー本体寸法(mm)133×82×33
快適家電管理温湿度計 40個入
CRECER(クレセル)¥81,681税込¥89,8491ケース(40個)4日以内出荷エアコン、加湿・除湿器の使用目安に役立ちます。青・緑・赤の3色の色分けで分かりやすい。材質PS樹脂寸法(Φ×mm)130×31アズワン品番64-8891-94
快適環境温湿度計 TR-100シリーズ
CRECER(クレセル)¥58,881税込¥64,7691ケース(40個)4日以内出荷風邪注意と食中毒注意の温度・湿度管理に役立ちます。色分けした文字盤が見やすい。材質PS樹脂寸法(mm)100×28×100アズワン品番64-8891-92
温湿度計 CR-340シリーズ
CRECER(クレセル)¥63,631税込¥69,9941ケース(10個)4日以内出荷大きい文字盤の壁掛け用温湿度計です。適温ラインをピンクで適湿ラインをブルーで表示。材質ABS樹脂、ガラス寸法(Φ×mm)300×50
デジタル温度計 100個入
CRECER(クレセル)¥455,811税込¥501,3921ケース(100個)5日以内出荷上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。材質【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス寸法(mm)72×20×130/センサー部:240コード長さ(m)約1(センサー部)温度測定範囲(℃)-20~250保護等級本体部:IPX4、センサー部:IPX7使用電池単4乾電池×2本アズワン品番64-8891-65
窓用温度計
CRECER(クレセル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能用途気温の測定に付属品吸盤材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25測定範囲(℃)-50~50目盛2精度(℃)±2使用場所軒下アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
木目調温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
時計付デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
寒暖計
CRECER(クレセル)¥549税込¥6041個6日以内出荷シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内設置方式マグネット・両面テープ
天然木枠デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム湿度測定範囲(%)20~95材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
湿度計
CRECER(クレセル)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷壁掛け用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)20寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛けアズワン品番64-8891-66温度表示方式アナログ1目盛(%)0.05
丸型温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
丸型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
角型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷壁かけ・卓上両用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
快適計付き温湿度計サーモキーパー
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~90材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
快適環境温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁かけ・卓上両用 快適環境温湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁掛け用 湿度計付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)251目盛(℃)2寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷壁掛け用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)1871目盛(℃)2寸法(Φ×mm)150×37設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷壁かけ用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)181目盛(℃)1寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)2
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷壁かけ・卓上両用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)751目盛(℃)2寸法(Φ×mm)120×30設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5