カテゴリ

  • 測定用品(77)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(2)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CRECER(クレセル)
  • CRECOTE(157)
  • ホンダ(130)
  • SPARKFUN(83)
  • RS PRO(62)
  • KEMET(51)
  • PanzerGlass(32)
  • iFace(19)
  • 三菱ふそう(17)
  • U-KANAYA(16)
  • AMPHENOL(15)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • トヨタ(12)
  • EVANS(12)
  • PGYTECH(12)
  • Seeed Studio(9)
  • TORRAS(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • SAFE(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecre」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
調理用温度計 CRECER(クレセル)調理用温度計CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計CRECER(クレセル)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
防滴型 デジタルIN-OUT温度計 CRECER(クレセル)防滴型 デジタルIN-OUT温度計CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19精度外部/-20~70℃、本体/-10~50℃寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50保護等級IPX4、IPX7機能最高・最低温度&日時を自動記憶測定対象室内外・水槽・冷蔵庫・ペット・園芸・キャンプアズワン品番64-8891-53防水保護等級IPX4
アナログ熱中症計(直径30cm) CRECER(クレセル)アナログ熱中症計(直径30cm)CRECER(クレセル)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
丸型 温湿度計 CRECER(クレセル)丸型 温湿度計CRECER(クレセル)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)デジタル温湿度計CRECER(クレセル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)園芸用アナログ温度計CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
温度計 CRECER(クレセル)温度計CRECER(クレセル)(12件のレビュー)
159税込175
1セット(2本)
欠品中
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50材質全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
精密温湿度計 CRECER(クレセル)精密温湿度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デジタル温度計「はかりんぼー」 CRECER(クレセル)デジタル温度計「はかりんぼー」CRECER(クレセル)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
温度計 タテ4本セット CRECER(クレセル)温度計 タテ4本セットCRECER(クレセル)(7件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷蔵庫用デジタル温度計 CRECER(クレセル)冷蔵庫用デジタル温度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)乾式サウナ用温度計CRECER(クレセル)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
壁掛け用
1目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~150設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
クレセル 手回しタイマー CRECER(クレセル)クレセル 手回しタイマーCRECER(クレセル)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
ホワイト材質プラスチック質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能
温度計・湿度計 CRECER(クレセル)温度計・湿度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック直径(Φmm)67質量(g)25奥行(mm)22測定項目温度・湿度寸法(幅)67mm精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
温湿度計(快適環境温湿度計) CRECER(クレセル)温湿度計(快適環境温湿度計)CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
湯温計 CRECER(クレセル)湯温計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
最高・最低デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)最高・最低デジタル温湿度計CRECER(クレセル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチックホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
温度計 CRECER(クレセル)温度計CRECER(クレセル)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
湯温計 CRECER(クレセル)湯温計CRECER(クレセル)
849税込934
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタルキッチンスケール CRECER(クレセル)デジタルキッチンスケールCRECER(クレセル)
3,198税込3,518
1個
欠品中
お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK
最大計量(g)3000本体寸法(mm)215×140×21材質強化ガラス・ABS樹脂質量(g)約365使用電池単4乾電池×2本表示単位1gアズワン品番64-9289-20風袋引方法0表示機能ひょう量単位g
温湿度計 CRECER(クレセル)温湿度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100質量(g)55測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
デジタル中心温度計 CRECER(クレセル)デジタル中心温度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
健康管理目安計(温湿度計) CRECER(クレセル)健康管理目安計(温湿度計)CRECER(クレセル)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)1631目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)デジタル温湿度計CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90%質量(g)125本体寸法(mm)100×114×20精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
湿度計 CRECER(クレセル)湿度計CRECER(クレセル)
989税込1,088
1個
当日出荷
小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
アルコールチェッカー CRECER(クレセル)アルコールチェッカーCRECER(クレセル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。
材質プラスチック幅(mm)36測定範囲0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)高さ(mm)18奥行(mm)95電源乾電池式測定方式吹きかけ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18寿命センサー:1年または1000回サンプリング方式直接吹きかけ式
赤外線放射温度計 CRECER(クレセル)赤外線放射温度計CRECER(クレセル)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
二酸化炭素濃度計 CRECER(クレセル)二酸化炭素濃度計CRECER(クレセル)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。 国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。 内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。付属品USBコード1M材質本体:ABS樹脂質量(g)140測定ガス二酸化炭素検知方式NDIR式補正機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
長時間セット抗菌タイマー CRECER(クレセル)長時間セット抗菌タイマーCRECER(クレセル)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)ガラス製棒温度計CRECER(クレセル)
519税込571
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計・湿度計 CRECER(クレセル)温度計・湿度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
地中温度計 CRECER(クレセル)地中温度計CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45測定範囲(℃)-20~50本体寸法(mm)248×31×10精度±1℃温度表示方式棒状目盛
温湿度計 CRECER(クレセル)温湿度計CRECER(クレセル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)ガラス製棒温度計CRECER(クレセル)
599税込659
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタルポータブル温湿度計 CRECER(クレセル)デジタルポータブル温湿度計CRECER(クレセル)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
ガラス製棒温度計 0~50℃ CRECER(クレセル)ガラス製棒温度計 0~50℃CRECER(クレセル)
489税込538
1個
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
時計付デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)時計付デジタル温湿度計CRECER(クレセル)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
防滴音声タイマー(99分59秒計) CRECER(クレセル)防滴音声タイマー(99分59秒計)CRECER(クレセル)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪。スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能。音量切替可能(OFF、小、中、大)。予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23