カテゴリ

  • オフィスサプライ(3)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(17)
  • 自動車用品(5)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(40,305)
  • 自転車用品(5)
  • 医療・介護用品(6)
絞り込み
ブランド
  • BMW
  • Dr.AIR(ドクターエアー)
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(35)
  • 以上(37)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(6,289)
  • 1,500-10,000円(12,568)
  • 10,000-50,000円(11,539)
  • 50,000-100,000円(4,509)
  • 100,000円以上(5,439)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケアDr.AIR(ドクターエアー)
6,300税込6,930
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンDr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
当日出荷
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)質量(g)約620(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)充電可能回数約350回電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
エクサガンポケット アタッチメントセット Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット アタッチメントセットDr.AIR(ドクターエアー)
900税込990
1セット(3個)
7日以内出荷
エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。
種類3種類
3Dアイマジック タッピング Dr.AIR(ドクターエアー)3Dアイマジック タッピングDr.AIR(ドクターエアー)
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
Loctite 5970 liquid sealant 83190404517 BMWLoctite 5970 liquid sealant 83190404517BMW
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Oil filter 11425B70298 BMWOil filter 11425B70298BMW(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
Gasket ring 07119963340 BMWGasket ring 07119963340BMW(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
ストレッチロール3 Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1個
当日出荷から6日以内出荷
自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
アドブルー10L BMWアドブルー10LBMW
10,980税込12,078
1個(10L)
3日以内出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロールDr.AIR(ドクターエアー)
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約直径150 × 長さ935質量(kg)約2.1電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh)定格消費電力(W)25使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)約4充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
エクサガン ハンディPRO Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRODr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1台
当日出荷から6日以内出荷
PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
リカバリーガンPRO Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRODr.AIR(ドクターエアー)
30,000税込33,000
1個
当日出荷
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボminiDr.AIR(ドクターエアー)
5,000税込5,500
1個
7日以内出荷
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
エクサガン LUXE Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン LUXEDr.AIR(ドクターエアー)
12,500税込13,750
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
スーパーブレード スマート2 Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2Dr.AIR(ドクターエアー)
45,000税込49,500
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
3Dアイマジック Dr.AIR(ドクターエアー)3DアイマジックDr.AIR(ドクターエアー)
17,000税込18,700
1個
6日以内出荷
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル寸法(mm)216×83×109質量(g)約375(本体のみ)使用温度範囲(℃)10~40出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)5通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーターバッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回タイマー約15分使用環境湿度(%)30~85 RH変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
アドブルー補充用ボトル1.89L BMWアドブルー補充用ボトル1.89LBMW
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
Hypoid axle oil G3 83222460128 BMWHypoid axle oil G3 83222460128BMW
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
Ring 31427677987 BMWRing 31427677987BMW(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
CODING PLUG 12527727856 BMWCODING PLUG 12527727856BMW(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
Lubricant Staburags NBU 30 PTM 07559056992 BMWLubricant Staburags NBU 30 PTM 07559056992BMW
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
エアーショルダーパッド Dr.AIR(ドクターエアー)エアーショルダーパッドDr.AIR(ドクターエアー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します 自転車や重量物を運ぶ際に!!
Adhesive Loctite 577 33112328736 BMWAdhesive Loctite 577 33112328736BMW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Gasket 16117677883 BMWGasket 16117677883BMW
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)EMSスカルプスパDr.AIR(ドクターエアー)
12,500税込13,750
1個
7日以内出荷
EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
ピラティスリング Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリングDr.AIR(ドクターエアー)
8,000税込8,800
1個
7日以内出荷
EMS(電気刺激)機能を搭載した進化型ピラティスリングで、ストレッチと筋力トレーニングを効率よく行えるアイテムです。身体にフィットするアーチ型形状で、挟む・握るだけで自然に筋肉を刺激できる設計。EMS(電気刺激)機能を搭載しており、リングの両極に触れるだけで筋肉にアプローチ。EMSの強さは4段階で調整可能なので、初心者から上級者まで幅広く対応します。素材には汗に強く、肌当たりの優しいEVAを使用。直径約355mm、重さ約300gと扱いやすく、男女問わず使いやすいサイズ感です。充電式で、約1時間の充電で約10分の使用が可能。USB Type-C対応で充電も簡単です。EMSユニットはシリーズ共通で使える小型タイプ。自宅でのストレッチや筋トレを効率よく、しかも気軽に行えるのが魅力。深みのあるブルーカラーはインテリアにも馴染み、リラックス効果も期待できます。ストレッチ+EMSによる筋力強化を一度に叶えるこのリングは、運動不足の解消やボディメイクを目指す方におすすめのアイテムです。
付属品EMSユニット、EMS端子保護キャップ(取り付け済み)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上使用すること ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。材質本体:ABS、EVA、SUS、ガラス繊維 EMSユニット:ABS、PC、SUS質量(g)約300電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 105mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355.3×320×45周波数2~30Hz定格消費電力140mW以下(動作時)、1.0W(充電時) ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電時間(時間)約1 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットSDr.AIR(ドクターエアー)
7,200税込7,920
1個
6日以内出荷
暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケットDr.AIR(ドクターエアー)
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアムDr.AIR(ドクターエアー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245モード1足裏モード、2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
耳せんウォーマー イヤラボ Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボDr.AIR(ドクターエアー)
5,400税込5,940
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170消費電力(W)7.4充電時間約3時間30分温度持続時間約15分充電可能回数約300回
ストレッチロール充電スタンド Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール充電スタンドDr.AIR(ドクターエアー)
4,500税込4,950
1個
6日以内出荷
ストレッチロール3を立てて収納できる接触充電スタンド。省スペースで収納と充電ができます。
ダブルヘッドガン Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガンDr.AIR(ドクターエアー)
54,000税込59,400
1個
6日以内出荷
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト寸法(mm)97×46×188質量(g)約630(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2200タイマー約10分
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電スタンド Dr.AIR(ドクターエアー)3Dマッサージロール(MR-02専用)充電スタンドDr.AIR(ドクターエアー)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。 収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。 製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エクサガン ホット&クール Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クールDr.AIR(ドクターエアー)
25,000税込27,500
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)90×172×45(本体のみ)質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)振幅(mm)6モードヒーター/クーリング:各3段階電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAhタイマー約10分充電時間(時間)約5充電可能回数約500回表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
Rubber grommet 61138532186 BMWRubber grommet 61138532186BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 46631451277 BMWRubber grommet 46631451277BMW
769税込846
1個
31日以内出荷
Rubber support 52532347534 BMWRubber support 52532347534BMW
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
Bump stop 51161452421 BMWBump stop 51161452421BMW
599税込659
1個
31日以内出荷
Flat nut 46637717399 BMWFlat nut 46637717399BMW
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
...