カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- MKS(三ヶ島)
- エスコ(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- LENOX(レノックス)(2)
- IRWIN(1)
- オルファ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 広島(1)
- SK11(1)
「allway」の検索結果

M3 REPLACE PIN KIT
MKS(三ヶ島)¥1,198税込¥1,3181セット欠品中フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン 1セット30個入り 専用スパナ付き付属品専用スパナ幅(mm)3.6寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)高さ(mm)3.5
フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥10,980税込¥12,0781ペア欠品中オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434