カテゴリ

  • 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
  • MKS(三ヶ島)
  • 三ヶ島製作所(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mks ezy」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル UX-D Ezy MKS(三ヶ島)

    ペダル UX-D Ezy

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1ペア
    3日以内出荷
    多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
    用途輪行、街乗りブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)300
  • UB-LITE Ezy MKS(三ヶ島)

    UB-LITE Ezy

    MKS(三ヶ島)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    8日以内出荷
    人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
    用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング
  • Promenade Ezy MKS(三ヶ島)

    Promenade Ezy

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ペア
    4日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ 両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能
    用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)351ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
  • TOURING-LITE Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    TOURING-LITE Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ペア
    4日以内出荷
    玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
    用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
  • フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    欠品中
    オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
    用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
  • Ezy Adapter MKS(三ヶ島)

    Ezy Adapter

    MKS(三ヶ島)
    2,898税込3,188
    1ペア
    3日以内出荷
    MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
    付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
  • Compact Ezy MKS(三ヶ島)

    Compact Ezy

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    4日以内出荷
    CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途街乗り、輪行グレー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
  • SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途ツーリング、街乗り、輪行質量(g)390踏面幅(mm)横94×前後63
  • US-S Ezy MKS(三ヶ島)

    US-S Ezy

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペア
    4日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
    用途ツーリング、オフロード、輪行シルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属質量(g)498(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
  • MT-E Ezy MKS(三ヶ島)

    MT-E Ezy

    MKS(三ヶ島)
    5,998税込6,598
    1ペア
    3日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
    用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
  • Compact Ezy ブラック MKS(三ヶ島)

    Compact Ezy ブラック

    MKS(三ヶ島)
    12,980税込14,278
    1ペア
    4日以内出荷
    CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途街乗り、輪行ブラック材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可質量(g)302
  • CYGMA Ezy MKS(三ヶ島)

    CYGMA Ezy

    MKS(三ヶ島)
    6,998税込7,698
    1ペア
    3日以内出荷
    CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途ツーリング、街乗り、輪行シルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
  • SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1セットほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
  • LAMBDA Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    LAMBDA Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,498税込10,448
    1ペア
    4日以内出荷
    縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン 夜間の走行も安心なリフレクター装備 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
    用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
  • Urban Platform Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    Urban Platform Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    7,998税込8,798
    1ペア
    4日以内出荷
    スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
    用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
  • SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行質量(g)384踏面幅(mm)横99×前後61
  • AR-2 Ezy MKS(三ヶ島)

    AR-2 Ezy

    MKS(三ヶ島)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
    用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)100×62質量(g)340ベアリングボールベアリング
  • スポーツペダル MKS(三ヶ島)

    スポーツペダル

    MKS(三ヶ島)(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    欠品中
    PP。両面踏み。
    ブラック寸法(mm)98×89質量(g)336