絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 33 mm、シャックル直径 9.5 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、耐腐食性とステンレススチール製シャックルを備えています。パラセントリックキー溝とダブルボ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレス鋼、チタニウム●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:750-0973アズワン品番65-7937-57
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボデ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9454アズワン品番65-7914-20
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイABUS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS シルバー製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 3
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0229アズワン品番65-8049-73
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたス
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9131アズワン品番65-7920-89
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9144アズワン品番65-7915-14
Abus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024アズワン品番65-7911-63
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9147アズワン品番65-7915-16
屈強シリンダー南京錠 ABUS屈強シリンダー南京錠ABUS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。付属品セキュリティカード、鍵2本材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)ロックキー式
モバイルロックGranit Plus ABUSモバイルロックGranit PlusABUS
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。
用途自転車の防犯対策に。質量(g)860太さ(mm)スチール:12
カギの預かり箱mini ABUSカギの預かり箱miniABUS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。
ロックダイヤル式材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR仕様南京錠型質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式
Steel-O-Flex Iven 8200 ABUSSteel-O-Flex Iven 8200ABUS
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 世界初、新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンとケブラーを編み込んだ新しいカバーを使用したスチールリンクロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
直径(Φmm)25BLACK/WHITE
Granit City Chain X-Plus 1060 ABUSGranit City Chain X-Plus 1060ABUS
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ABUSパワーリンクテクノロジー採用。 焼き入れ処理を施した10mm6角チェーン使用。 鍵穴がオートマチックシャッターのため、汚れや腐食に強い。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。 X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)10BLACK
Cobra ABUSCobraABUS(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ハイクオリティースチールケーブル。 PVCコーティング。 南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000BLACK
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUSMonoblock(モノブロック)82シリーズABUS(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
Diskus(ディスカス) 20シリーズ ABUSDiskus(ディスカス) 20シリーズABUS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)焼入れ合金鋼付属品キー2本材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダー
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
Memory Cable ABUSMemory CableABUS
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
蛍光イエローを採用し、視認性を向上。片側をロック、もう一方をハンドルバー、グリップなどに繋いでロックの外し忘れを防止。
用途バイク用ロック。ロックの取り外し忘れ防止。蛍光イエロー長さ(cm)90
Detecto 7000 RS1 logo ORANGE ABUSDetecto 7000 RS1 logo ORANGEABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴオレンジ
365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOW ABUS365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOWABUS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
用途バイク用ロックイエロー
Detecto 7000 RS1 logo YELLOW ABUSDetecto 7000 RS1 logo YELLOWABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴイエロー
Detecto 7000 RS1 logo RED ABUSDetecto 7000 RS1 logo REDABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴレッド
365 TRIGGER ALARM2.0 RED ABUS365 TRIGGER ALARM2.0 REDABUS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
用途バイク用ロックレッド
8077 2.0 GRANIT DETECTO XPLUS YELLOW ABUS8077 2.0 GRANIT DETECTO XPLUS YELLOWABUS
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ワンランク上の高品質アラームディスクロック外からの衝撃に強い強固なボディと極太13.5mmの特殊なスチールボルトを採用。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターを挟むとアラームが起動。持ち運び時にはアラーム機能を起動させることなく施錠可能。ABUS独自の3D傾斜センサー採用。振動やわずかな動きも検知しアラームを作動。100dBのアラーム。ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。電池同梱(アルカリ単4電池2本)。キー2本付属。
用途バイク用ロックイエロー
1806/140 INFINITY LOOP SLOW GREEN ABUS1806/140 INFINITY LOOP SLOW GREENABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックスローグリーン
7807F/85 YARDO FINGERPRINT BK ABUS7807F/85 YARDO FINGERPRINT BKABUS
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
指一本でぴピピピッと素早く開錠する革新的な指紋認証チェーンロック。太さ7mmのラウンドチェーンを採用。ロック本体はコーティングされた亜鉛ダイキャスト製で腐食防止、美観向上。高精度な静電容量式指紋センサー。最大20個の指紋を保存可能。ダブルボルトロック機能採用により強固に施錠し、こじ開けからのプロテクション向上。カチッと差し込み自動ロック機能採用。IP66/IP68等級取得で、防塵・耐候性。CR2電池付属
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)85
9210/140 black スチールOチェーン アイヴィー9210 ABUS9210/140 black スチールOチェーン アイヴィー9210ABUS
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
新メッシュ素材を使用したチェーンロック。10mmの4角スチールチェーンを採用。チェーン、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。ナイロンを編み込んだ新メッシュ素材を採用。耐久性に優れており、水に濡れても乾きやすいので、高い耐腐食性を発揮。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)140
9210/170 black スチールOチェーン アイヴィー9210 ABUS9210/170 black スチールOチェーン アイヴィー9210ABUS
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
新メッシュ素材を使用したチェーンロック。10mmの4角スチールチェーンを採用。チェーン、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。ナイロンを編み込んだ新メッシュ素材を採用。耐久性に優れており、水に濡れても乾きやすいので、高い耐腐食性を発揮。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)170
7807F/110 YARDO FINGERPRINT BK ABUS7807F/110 YARDO FINGERPRINT BKABUS
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
指一本でぴピピピッと素早く開錠する革新的な指紋認証チェーンロック。太さ7mmのラウンドチェーンを採用。ロック本体はコーティングされた亜鉛ダイキャスト製で腐食防止、美観向上。高精度な静電容量式指紋センサー。最大20個の指紋を保存可能。ダブルボルトロック機能採用により強固に施錠し、こじ開けからのプロテクション向上。カチッと差し込み自動ロック機能採用。IP66/IP68等級取得で、防塵・耐候性。CR2電池付属
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)110
1806/140 INFINITY LOOP AUTUMN ORANGE ABUS1806/140 INFINITY LOOP AUTUMN ORANGEABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックオータムオレンジ
8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cm ABUS8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cmABUS
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
ABUSアラームディスクロックシリーズ最強防犯の8077ロックとループチェーンのコンビネーション。チェーン、スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。8077ディスクロックは3D傾斜システムが採用され、バイクの傾きを感知すると100dBアラームがなります。ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。12mmチェーンに耐候性があえうナイロンスリーブを使用し、愛車を傷つけない。120cmの十分なチェーンの長さ。専用電池不要(アルカリ単3電池2本)。電池が少なくなると赤ランプが点滅するので、バッテリー残量を予め確認可能。キー2本付属。
用途バイク用ロックチェーンスリーブ:ブラック/ディスクロック:イエロー長さ(cm)120
1806/140 INFINITY LOOP BLACK ABUS1806/140 INFINITY LOOP BLACKABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックブラック
IVERA Cable 7220 ABUSIVERA Cable 7220ABUS
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
強靭なフォルムで盗難抑止力を発揮しながらも柔軟で耐久性のある使いやすいケーブルロック。機能性、耐久性、柔軟性に優れた新開発のIVY TEXファイバーコーティングにより愛車を傷つけにくい仕様。ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。太さ20cmの高品質スチールケーブルを鉄製シェルで包み込んだ軽量ケーブルロック。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)85
樹脂カバー付シリンダー南京錠 ABUS樹脂カバー付シリンダー南京錠ABUS
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品【鍵】3本トラスコ品番826-5405材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼幅(mm)53寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5ツル径(Φmm)9
屈強掛け金 ABUS屈強掛け金ABUS
29,980税込32,978
1箱(3個)
3日以内出荷
ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途門扉や倉庫などの各種扉。
セキュリティケーブル 2m スチール 10mm ABUSセキュリティケーブル 2m スチール 10mmABUS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
セキュリティケーブルループ133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82
PIRモーション検知器 センサー半径16m ABUSPIRモーション検知器 センサー半径16mABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABUS ワイヤモーション検出器には、パッシブ赤外線センサ( PIR )が搭載されています。検出フィールドで人による熱の動きを検出し、アラームコントロールパネルにイベントを報告します。屋内用の受動型赤外線モーション検出器( PIR )です ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 16 x 16 m ) 高いセキュリティ:クリープ防止機能により死角がありません ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に設定できる検出器のアラーム及び改ざん監視用に事前に構成された共通抵抗器の組み合わせにより、設置時間を節約
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:16m●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:228-9495アズワン品番65-7932-65
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375アズワン品番65-8009-77
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426アズワン品番65-8034-95