絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 241274
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジABUS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS Orange 全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチールでコーティングされ、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。負荷の高い色で、低重量と高い評価基準を実現しています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0184アズワン品番65-8049-86
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
ロックアウト 6穴 調節可能なケーブルロックアウト 128mm ABUSロックアウト 6穴 調節可能なケーブルロックアウト 128mmABUS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ABUS の直感的な設計でわかりやすい用途に適しており、特許取得済みのグリップ機構でケーブルを確実に固定し、ロック時でもいつでも締め付けシャックル直径 9 mm 色は赤です
仕様●種類:調節可能なケーブルロックアウト●ロックの数:6●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:128mm●ロックシャックル最大径:9mm●コード番号:218-4711アズワン品番65-7961-26
Cadenas Granit 37/55 Varie Blister ABUSCadenas Granit 37/55 Varie BlisterABUS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686アズワン品番65-7959-26
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒ABUS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0266アズワン品番65-7853-34
Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUSAbus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイABUS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ラミネート加工スチール南京錠ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒ABUS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5571アズワン品番65-7910-35
Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒 ABUSAbus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒ABUS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Granitプラスクローズシャックル南京錠でシャックルを攻撃から保護 切削、てこ、強打、ねじれに対する耐性を持つ硬化特殊合金鋼製 黒色の電気泳動保護付きの硬化処理済みシャックルで最大の強度 ダブルボールベアリングロックで、高い伸張強度とねじり強度 通常のキーに加えLEDトーチキーも付属 CENセキュリティコーディングで、簡単な保険等級認定
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:14mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:79mm●内容量:1●コード番号:339-9561アズワン品番65-7909-81
Cadenas 60-45mm Blister ABUSCadenas 60-45mm BlisterABUS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - さまざまな高さのハンドル( HB ) - 非腐食性素材に内部部品 - ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4690アズワン品番65-7908-39
タイタリウム 南京錠 ABUSタイタリウム 南京錠ABUS
5,598税込6,158
1パック
6日以内出荷
ABUS独自開発の革新的新素材「タイタリウム」製ボディー。 サビにくいステンレス鋼製シャックル。 切断対策、太めの9. 5mmシャックル。 安定可動を実現するボールラッチ構造。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質シャックル:ステンレス鋼材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)呼称(mm)50キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUSABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブルABUS
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。 ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。
用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10質量(g)91材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)
屈強シリンダー南京錠 ABUS屈強シリンダー南京錠ABUS
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式ツル径(Φmm)12
シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキーABUS
7,098税込7,808
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式付属品鍵2本
軽量シリンダー南京錠 ABUS軽量シリンダー南京錠ABUS
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式寸法B(mm)25付属品鍵2本
カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUSカンヌキ式シリンダー南京錠ABUS
7,098税込7,808
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
ABUS チェーン 10KS-110 ABUSABUS チェーン 10KS-110ABUS
16,980税込18,678
1個
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。 ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠) との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。
トラスコ品番828-3519質量(kg)2.5チェーン径(Φmm)10
チェーン ABUSチェーンABUS
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
切断に対して非常に屈強なチェーンです。 塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。 屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など仕様布カバー付材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
8077 Granit Detecto ABUS8077 Granit DetectoABUS
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ワンランク上のアラームディスクロック。13mmの特殊スチールボルトを使用。100dBアラーム! ABUS独自の3D傾斜センサー採用! ・外からの衝撃に強い、強固なボディと極太13mmの特殊スチールボルトを使用。 ・オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターに挟むとアラームが起動。 ・世界初!起動状態・電池の消耗を知らせるLED付き。 ・専用電池不要(アルカリ単4電池2本)
寸法(mm)13×48質量(g)835
Steel-O-Flex Tresor 1360 ABUSSteel-O-Flex Tresor 1360ABUS
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
20mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 PVCコーティング。 数字が消えにくく暗闇でも識別しやすいペイント採用。 二重構造のダイヤルロック部分は、どんなに削れても消えない数字。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
長さ(mm)850直径(Φmm)20寸法(mm)20/850BLACK質量(g)664
Steel-O-Flex 950 ABUSSteel-O-Flex 950ABUS
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 オートマチックロックシステム。 PVCコーティング。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 大小異なるスチールシェルを採用し、曲げる方向自由自在。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
長さ(mm)1000直径(Φmm)25寸法(mm)25/1000BLACK質量(g)1600
Steel-O-Chain Iven 8210 ABUSSteel-O-Chain Iven 8210ABUS
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
8mmの4角チェーン採用。 世界初。新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンを編み込んだ新しいカバーを使用したチェーンロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
チェーン径(Φmm)8BLACK/WHITE
Granit X-Plus 540 ABUSGranit X-Plus 540ABUS
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
13mm4角型シャックル採用。 低価格で高いセキュリティーレベルを実現。 焼き入れ処理を施した13mm角型アーム(特許技術) ロックボディにはダブルボルトシャックルを採用。 オートマチックキーシャッター。
寸法(mm)230/108/16BLACK/SILVER質量(g)1450
Granit Extreme Plus 59 ABUSGranit Extreme Plus 59ABUS
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
ABUSパワーリンクテクノロジー採用。 チェーンの先をそのままロックイン。 焼き入れ処理を施した12mm6角チェーン使用。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。 X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)12BLACK
Granit Detecto X-Plus 8077 ABUSGranit Detecto X-Plus 8077ABUS
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
オートマチックディスク感知システム。 焼き入れ処理をした頑強なボディと13mmスチールボルト。 100dBアラーム。 アラーム作動状態、電池残量を知らせるLEDランプ付き。 アルカリ単4電池2本
寸法(mm)13/48YELLOW質量(g)880
Granit Detecto 8077 Yellow 12KS Black Loop ABUSGranit Detecto 8077 Yellow 12KS Black LoopABUS
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ABUSアラームディスクロックシリーズ最高防犯レベルの8077ディスクロックとループチェーンのコンビネーションロック。 アラームディスクロックは3D傾斜センサーを採用。 出先ではアラームディスクロックのみ持ち運べる2WAY。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200、13/48/110BLACK/YELLOW質量(g)3800
Granit 58 12KS Black Loop ABUSGranit 58 12KS Black LoopABUS
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
16mmの超強力シャックルロックと、12mm4角ループチェーンの強力タッグ。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ロックボディには、ダブルボルトシャックルを採用。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 U字ロックのみ持ち運んで使用可能。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200-16/83/100BLACK質量(g)4500
Detecto 7000 RS 1 ABUSDetecto 7000 RS 1ABUS
23,980税込26,378
1個
欠品中
ABUS独自の3D傾斜センサー採用。 100dBアラーム。アラームON/OFFが選べる2WAY。 LEDにより起動状態認識可能。 360度傾斜感知センサー(感度調節不可) アラーム作動状態、電池残量を知らせるLEDランプ付き。 簡単な電池交換。ディンプルキー採用。アルカリ単4電池2本。
寸法(mm)3×5スクエアーボルト、64×130質量(g)600
Combiloop 205 ABUSCombiloop 205ABUS
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
5mmスチールケーブル。PVCコーティング。 半透明のシリコンコーティングロックボディ。 オートマチックロックシステム。コード設定可能。
寸法(mm)5×2000BLACK質量(g)230
Centuro 860 ABUSCenturo 860ABUS
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
20mmのスチールシェルがインナースチールをさらに強固に補強。PVCコーティング。 曲げる方向自由自在で使い勝手が非常に良く、持ち運びにも便利。 鍵穴表面にキーカバーを搭載。ドリルなどの盗難工作に強い。PVCコーティングで、愛車を傷つけずにロック。
長さ(mm)850直径(Φmm)20寸法(mm)20×850BLACK質量(g)780
真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS真鍮南京錠 T84MB バラ番ABUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
掛け金(ハスプ) 140 ABUS掛け金(ハスプ) 140ABUS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼付属品袋入りネジ幅(mm)56寸法B(mm)56寸法C(mm)12.5
モノブロック 82 ABUSモノブロック 82ABUS
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質/仕上本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮