自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)当日出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
オーソドックス クーププレートNIKKO(ニッコー)[陶器]当日出荷から5日以内出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
オーソドックス リムプレートNIKKO(ニッコー)[陶器]翌々日出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなリムタイプのプレートをセレクトしました。
ハミングパック ヒモ付きポリ袋NIKKO(ニッコー)[陶器]¥53,980税込¥59,378
1セット(300枚×200セット)
翌々日出荷
材質ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)200×300
リフレクター投光器NIKKO(ニッコー)[陶器]翌々日出荷
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
用途投光器質量(g)約1350消費電力(W)180コード長さ(m)5本体寸法(mm)150×250電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-3678-19
クリーン リトラクター 2個入NIKKO(ニッコー)[陶器]取扱停止中
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質ポリカーボネート全長(mm)110.5アズワン品番7-6703-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X10007000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
シングルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
ダブルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
ミニジェットホーン用スペアボンベ
28cm長角皿 3仕切NIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:275×90×H24mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1825アズワン品番67-8151-25
バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
ティアドロップトレー 3仕切NIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:242×70×H28mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1826アズワン品番67-8151-26
オーガニックモダンNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:116×48×H32mm●FINE BONE CHINA●コード番号:AL1815アズワン品番67-8151-21
ファインボーンチャイナ イノセンスNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロックNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用!
工具に対する耐切断性を向上。
総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。
チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。
また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。
いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。長さ(mm)1800色ブラックセット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂タイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
リバーシブルシリンダーキー サークル錠 NC-105NIKKO(ニッコー)[陶器]12日以内出荷
リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式リバーシブルシリンダー式付属品キー3本取付Φ13固定バンド内寸(mm)80.5開口寸法(mm)51材質(ボディ)スチール