カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンピース
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,934)
- MAZDA(マツダ)(216,466)
- Panasonic(パナソニック)(28,868)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,629)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,710)
- スズキ(71,086)
- スバル(50,538)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,833)
- ミツビシ(137,972)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サンピース
ダイヤモンドブレード・チップソー・レーザー墨出器をはじめ、ユーザー様の声にお応えする商品を展開するブランドです。移りゆく現場ニーズに合わせた新製品を日々開発しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ヒシヒラ |
|---|---|
| 設立 | 1963/04/01 |
| 所在地 | 〒532-0012 大阪市淀川区木川東1-3-24 |

トリプルポッキン防雨型延長コード5m
サンピース¥5,598税込¥6,1581本当日出荷10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
NCT-5用ノズルセット
サンピース(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
BFX延長コード
サンピース¥6,698税込¥7,3681台当日出荷BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。質量(kg)0.65色ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付
サンピース¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
エアーダスター(ロングノズル)
サンピース¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から翌日出荷粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付
サンピース¥35,980税込¥39,5781台当日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
サンピース¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
黒のコードリール50m屋外用アース付
サンピース¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から6日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
クイーンターガーゴールド
サンピース¥18,980~税込¥20,878~1枚翌日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ポータブルトランス
サンピース¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
電工ドラム
サンピース¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷アース付きの屋内型電工ドラムです。質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
ラッシングベルト(両アイタイプ)
サンピース¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
黒のコードリール30m屋外用アース付
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
ポータブルトランス
サンピース¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥57,980~税込¥63,778~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ラッシングベルト(両端ナローフック付き)
サンピース¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
サンピース¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工
サーメットチップソー スーパーMAX
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷静音タイプのサーメットチップソー用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
切断砥石 スペシャル
サンピース¥5,198税込¥5,7181箱(10枚)翌日出荷両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット
サンピース¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。有効長(mm)250取付ねじM27
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら