サンピースのロゴ

サンピース

ダイヤモンドブレード・チップソー・レーザー墨出器をはじめ、ユーザー様の声にお応えする商品を展開するブランドです。移りゆく現場ニーズに合わせた新製品を日々開発しています。

会社情報
会社名株式会社ヒシヒラ
設立1963/04/01
所在地〒532-0012 大阪市淀川区木川東1-3-24
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • NCT-5用ノズルセット サンピース

    NCT-5用ノズルセット

    サンピース(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
    付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
  • エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 金属用

    サンピース(5件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
  • NCT-10/20兼用ノズルセット サンピース

    NCT-10/20兼用ノズルセット

    サンピース
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
    材質PE寸法(mm)注ぎ口:25全長(mm)370危険物の類別非危険物
  • BFX延長コード サンピース

    BFX延長コード

    サンピース
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
    質量(kg)0.65色ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付

    サンピース
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
  • 屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース

    屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム

    サンピース
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付

    サンピース
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • ガソリン携行缶 サンピース

    ガソリン携行缶

    サンピース(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
    適合消防法・UN規格板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • クイーンタイガー ブルー サンピース

    クイーンタイガー ブルー

    サンピース(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    当日出荷
    新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
  • ラッシングベルト用 バックルシート サンピース

    ラッシングベルト用 バックルシート

    サンピース
    ¥459税込¥505
    1個
    翌日出荷
    ラチェットバックルの金属底部が荷物をキズつけてしまうの防ぎます。
  • スタンダード切断砥石 サンピース

    スタンダード切断砥石

    サンピース
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷
    切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
    用途一般鋼用砥材A
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

    サンピース
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    翌日出荷
    専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
    用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
  • バックルシート サンピース

    バックルシート

    サンピース
    ¥329税込¥362
    1個
    翌日出荷
  • コーナーパットD型 サンピース

    コーナーパットD型

    サンピース
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
  • クイーンタイガー ゴールド サンピース

    クイーンタイガー ゴールド

    サンピース
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    当日出荷
    舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
  • SPJ-300FN用電源コード サンピース

    SPJ-300FN用電源コード

    サンピース
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • エアーダスター(ロングノズル) サンピース

    エアーダスター(ロングノズル)

    サンピース
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ラッシングベルト用 保護コーナー サンピース

    ラッシングベルト用 保護コーナー

    サンピース
    ¥279~税込¥307~
    1個
    6日以内出荷
    荷物のシャープな角によるベルトの損傷、磨耗を防止します。
    長さ(mm)300
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)

    サンピース
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • 面荒し(ビシャン) サンピース

    面荒し(ビシャン)

    サンピース
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    あらゆる構造物への面荒し作業に。
    用途面荒らし作業用頭部寸法(mm)60×60対辺幅(mm)17
  • SDS-maxブルポイント サンピース

    SDS-maxブルポイント

    サンピース
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌日出荷
    効率よく強力な破砕力を発揮します。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280軸SDS-max
  • オフセット砥石 (金属用) サンピース

    オフセット砥石 (金属用)

    サンピース
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
    用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • 電工ドラム サンピース

    電工ドラム

    サンピース
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    アース付きの屋内型電工ドラムです。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
  • 充電式LEDハンガーチャージライト サンピース

    充電式LEDハンガーチャージライト

    サンピース
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
    付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SPJ-300FN用スイッチ サンピース

    SPJ-300FN用スイッチ

    サンピース
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJF-300SW用スイッチ サンピース

    SPJF-300SW用スイッチ

    サンピース
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJF-300SW
  • ダスターノズル 10cm サンピース

    ダスターノズル 10cm

    サンピース
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)51ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター(ブロータイプ) サンピース

    エアーダスター(ブロータイプ)

    サンピース
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)165質量(g)248最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ラッシングベルト(両端ナローフック付き) サンピース

    ラッシングベルト(両端ナローフック付き)

    サンピース
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ラッシングベルト(両アイタイプ) サンピース

    ラッシングベルト(両アイタイプ)

    サンピース
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピース

    ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ

    サンピース
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
    種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
  • コーナーパットB型 サンピース

    コーナーパットB型

    サンピース
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • 刈払機用チップソー 飛龍 サンピース

    刈払機用チップソー 飛龍

    サンピース
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    翌日出荷
    斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
    用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
  • 刈払機用チップソー ナイスウェーブ サンピース

    刈払機用チップソー ナイスウェーブ

    サンピース
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌日出荷
    曲面構造により斜面での切れ味抜群。
    用途一般草刈、笹、つる草、カヤ、ススキ
  • 刈払機用チップソー ジャンボデカチップ サンピース

    刈払機用チップソー ジャンボデカチップ

    サンピース
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    翌日出荷
    デカチップを採用した強靭なチップソー。
    用途一般草刈、山林下刈、笹、サトウキビ
  • サーメットチップソー スーパーMAX サンピース

    サーメットチップソー スーパーMAX

    サンピース
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    静音タイプのサーメットチップソー
    用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス