スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズSIGMA(シグマ)欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。Sigma 3-18KSでは特に、アングルローターの高い遠心機能により、高速性能に優れており、同様の容量の他の遠心分離機モデルと比較して、明らかに幅広い用途にお使いいただけます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。遠心分離機の種類によって、g-ロックシステムまたは従来のロータ装着システムのどちらかをお選びいただけます。バケット(SGM13124)標準付属。
仕様●収容本数:2ml×24本●最大回転数(3-16L/3-16KL):12,500/14,000rpm●最大回転数(3-18KS):14,000rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):12,927/16,215xg●最大遠心力(3-18KS):16,215xg●フタ:アルミニウムタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-44