カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ギアオイル(2)
絞り込み
SAE
  • 75W-80(2)
API
  • GL-4(1)
  • GL-5(1)
内容量(L)
  • 1(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • Panasonic(パナソニック)(399)
  • マリンテック(28)
  • ParkerTAIYO(8)
  • テンパール工業(6)
  • サンコウ(6)
  • パール金属(5)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
  • ホームテイスト(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • シャープ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • THERMOS(サーモス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • 萩原(2)
  • 愛星特発(2)
  • POP1(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w80」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
ギアオイル GL5 75W80 LIQUI MOLYギアオイル GL5 75W80LIQUI MOLY(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(1L)
4日以内出荷
極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W80ベースオイルPAO配合合成油危険物の性状非水溶性
ギアオイルカテゴリ