カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- LIQUI MOLY
- ASROCK(1)
- Baumer(2)
- DIGILENT(1)
- Jabra(1)
- Porvair(2)
- Seeed Studio(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(10)
- みんなのラボ(3)
- スズキ(3)
- テクノアルタエンジン(1)
- テクノ・ソテック(7)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(3)
「grasp」の検索結果
特価

Silicone Grease Transparent
LIQUI MOLY¥2,198税込¥2,4181本(100g)9日以内出荷あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-41 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大251℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ。あらゆる温度域で使用可能 動作温度-40℃~+200℃用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
Silicone Grease Transparent
LIQUI MOLY¥7,698税込¥8,4681本(500g)9日以内出荷あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-40 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大250℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性