カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン専用(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 4サイクルオイル(2)
絞り込み
SAE
- 10W-30(3)
- 30(1)
ブランド
- LIQUI MOLY
- モノタロウ(3)
- カストロール(10)
- SIGMA(シグマ)(2)
- モリグリーン(3)
- モリドライブ(3)
- AZ(エーゼット)(1)
- Max Factory(2)
- トヨタ(1)
- RS PRO(31)
- 三笠産業[工具](13)
- 岡崎精工(12)
- Petronas(10)
- 工進(8)
- エスコ(5)
- MOTUL(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- UVIEW(ユービュー)(3)
- speedHeart(3)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
API
- SP(2)
「sae30」の検索結果
特価

クラシックモーターオイル SAE30
LIQUI MOLY¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 10W-30
LIQUI MOLY¥2,998税込¥3,2981本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 10W30 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)欠品中エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 15W50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)15日以内出荷エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。【性能】。空冷油冷エンジンに対応した耐熱性用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性