Motorbike 4T 10W30 Street
エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル
スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。
【性能】
省燃費性能に優れたスタンダードオイル
- 用途
- 街乗り~スポーツ走行へ対応
- 分類
- シンセティック
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- API
- SP
- SAE
- 10W-30
- JASO規格
- MA2
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ






















