絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アサヒボンド

アサヒボンドのページです。アサヒボンドは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アサヒボンド工業株式会社
所在地〒173-0031 東京都 板橋区大谷口北町3-7
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 注入ガン プラスチックノズル アサヒボンド

    注入ガン プラスチックノズル

    アサヒボンド(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)55テーパー8径(mm)3
  • アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンド

    アサヒボンド BE2 (一般用)

    アサヒボンド(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6kg)
    当日出荷
    コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
    用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
  • アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド

    アサヒボンド プライマー500P

    アサヒボンド(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
    用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
  • 引張試験器 アタッチメント 建研式用 アサヒボンド

    引張試験器 アタッチメント 建研式用

    アサヒボンド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引張試験用のアタッチメント
  • アサヒボンド ゴムエース P アサヒボンド

    アサヒボンド ゴムエース P

    アサヒボンド
    21,980税込24,178
    1セット(6kg)
    欠品中
    不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。 既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。
    主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アサヒボンド レジアンダー 粉体 アサヒボンド

    アサヒボンド レジアンダー 粉体

    アサヒボンド
    6,298税込6,928
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アサヒボンド レジアンダー 混和液 アサヒボンド

    アサヒボンド レジアンダー 混和液

    アサヒボンド
    12,980税込14,278
    1セット(8kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スクイズ プレート アサヒボンド

    スクイズ プレート

    アサヒボンド
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    低圧注入 スクイズ工法 プレートのみ
    危険物の類別非危険物
  • アサヒボンド アンダースプレーセット アサヒボンド

    アサヒボンド アンダースプレーセット

    アサヒボンド
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    用途コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし成分無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アサヒボンド 505 アサヒボンド

    アサヒボンド 505

    アサヒボンド
    6,898税込7,588
    1セット(3kg)
    4日以内出荷
    接着性、成型性、作業性に優れたパテ状のエポキシ樹脂です。 材料の取り出しや作業時に糸引きをせず、ヘラ切れの良い作業性を備えています。
    成分エポキシ樹脂グレイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アサヒボンド 500P アサヒボンド

    アサヒボンド 500P

    アサヒボンド
    5,798税込6,378
    1セット(1.5kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アサヒボンド 576 アサヒボンド

    アサヒボンド 576

    アサヒボンド
    19,980税込21,978
    1セット(6kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アサヒボンド レジアンダー アサヒボンド

    アサヒボンド レジアンダー

    アサヒボンド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(28kg)
    3日以内出荷
    水性エポキシ樹脂を混和液としたセメント系下地調整塗材です。 塗膜防水材、樹脂系塗床材、エポキシライニング材等の塗り仕上げ材を施工する際に生じるピンホールやクレーター、 積層ライニングに生じるフクレ等のトラブルを防止するとともに、各種既存下地に堅固に付着します。 また、混和液を上塗りすることにより、透水性のない下地調整材とすることができます。
    主成分水性エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
  • アサボン テーププライマー アサヒボンド

    アサボン テーププライマー

    アサヒボンド
    1,498税込1,648
    1本(430mL)
    4日以内出荷
    養生フィルムの仮止め用糊
    危険物の類別非危険物